カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 安全保護具(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 家電(5)
- 農業機械(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 住設機器(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(35)
- 三菱電機(7)
- ミドリ安全(7)
- CKD(4)
- 鶴見製作所(3)
- TOTO(3)
- YARD FORCE(3)
- OM SYSTEM(3)
- アドテック(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- 多摩電子(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- オリンパス(1)
- ムラテックKDS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lsc1」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から3日以内出荷軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
ラインスケールカウンター
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。仕様カウンター表示:0-99.99m幅(mm)120高さ(mm)170奥行(mm)160表示カウンター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE(9件のレビュー)¥24,364税込¥26,8001セット3日以内出荷YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他長さ(mm)203質量(kg)本体:約3.4電圧(V)24全長(cm)約230~280(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)フル:約80チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
カップリング Gタイプ
未来工業¥769税込¥8461箱(10本)当日出荷から翌日出荷CD管、サヤ管相互の接続に使用します。 Gタイプは接続も解除も一発でOK。スリムなストレートタイプです。形状カップリング
女性用ヘルメット LSC-11PCL
ミドリ安全¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
女性用ヘルメット LSC-11PCLV
ミドリ安全¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から25日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
女性用FRP製ヘルメット LSC-11F
ミドリ安全¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物用。仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)
YARD FORCE¥27,000税込¥29,7001セット3日以内出荷人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE(1件のレビュー)¥19,880税込¥21,8681セット3日以内出荷YARD FORCE 24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) 軽くて小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性を持ち、 パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレス・小型ハンディチェーンソーがYARDFORCEより登場です。 コンパクトなコードレスタイプなので持運びも簡単、 切れあじ抜群のOREGON刃で最大18cm径までの枝をミルミル切断していきます。 また、持続性は1回のフル充電で3cm径枝なら約210本分切れる稼働時間の持ちの良さ!(※径30mmの枝切断の場合) 刃の調節も工具不要でカンタン調節可能設計! Wスイッチで誤作動も防ぎ、バッテリーの劣化や本体モーターオーバヒート防止のための保護回路安全装置を内臓、 安心安全設計ですので女性でもラクラク作業ができます。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 軽くて重心は本体中心の起動スイッチ部で小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性 パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレスハンディチェーンソー OREGON刃の特性とスムーズに切断する回転スピード5m/秒の切断力で手元の最大18cm径の枝をスピーディにコンパクトにしていきますセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他長さ(mm)約400質量(g)本体:約2000、バッテリー:約440電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)フル:約80チェーンスピード(m/s)[m/分]5チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ最大切断能力(Φmm)180寸法(幅W×高さH)(cm)約20×17稼働時間(分)(無負荷作動時)25チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
レーザーマウス
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載しパソコンやタブレットで使用できる、有線レーザーマウスです。対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることが出来ます。切替えは、左ボタンとホイール (スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。仕様静音:なし、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ中型ケーブル長(m)約1.4対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、ChromeOS、Android 12~10、コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式有線対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ・iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種分解能800、1700、3400カウント/インチ ※左ボタンとホイールボタンを約3秒間長押しで切替えインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数3ボタン読取方式レーザーセンサー方式ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)適合CPE3~C用トラスコ品番393-1170質量(kg)2材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2.0キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)ステンレス車輪タイプ単輪
女性用ヘルメット LSC-11PCLV α
ミドリ安全¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物・墜落時保護用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395
女性用ヘルメット LSC-11PCL α
ミドリ安全¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ブラック規格Mfiケーブル長(m)約1.2ケーブルロングライフコネクタLightning/Type-C/microUSB → USB-A伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
Lightning 3in1ケーブル 1.2m ホワイト
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ホワイト規格Mfiケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Lightning/Type-C/microUSB(オス) - USB-A(オス)ケーブルロングライフ伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α
ミドリ安全¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品材質FRP質量(g)370種類アメリカン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159耐衝撃性衝撃吸収ライナー付頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS
シュナイダーエレクトリック¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Schneider Electric TeSys セットには、最大電流 125 A の 4 極ユニット端子用 Terminal カバーが 2 つあり、ケースワイヤや Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護することで、Terminal Short-circing、Ground faults、Wire discコネクション、または不適切な接続、感電事故を防止します。1極 クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ仕様●種類:端子カバー●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6828アズワン品番65-7836-61
レンズケース
オリンパス¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷3層構造でレンズを保護する、巾着タイプの軽量レンズケース。三脚座付のレンズ本体に、レンズフード、レンズキャップ、プロテクトフィルター、テレコンバーターをつけた状態で収納が可能です。対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
スリットキャッチ(増連用) ライトスクリーン FLP型 フィルライン Filline
ナイキ¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷トラスコ品番671-6678材質スリットキャッチ:上連結:ポリエチレン樹脂製、下連結座金:スチール製品名スリットキャッチ(増連用)
レンズケース LSC-1120
OM SYSTEM¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷レンズを保護する、巾着タイプのレンズケースです。三脚座付きの「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO」に、レンズフード、レンズキャップ、プロテクトフィルター、テレコンバーターを付けた状態で収納が可能です。










![ガラス棚板用EL柱ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760172-170323-04.jpg)























![ガラス棚板用ステンレスEL柱ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760242-170331-04.jpg)