カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)

「lsce1.4s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSCE1.4S用 専用部品 鶴見製作所

    LSCE1.4S用 専用部品

    鶴見製作所
    47税込52
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種LSCE1.4S
  • LSCE1.4S用 専用部品 鶴見製作所

    LSCE1.4S用 専用部品

    鶴見製作所
    47税込52
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種LSCE1.4S
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型

    鶴見製作所
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
  • LB-480A用 延長電極セット(2本入り) 鶴見製作所

    LB-480A用 延長電極セット(2本入り)

    鶴見製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    LB-480Aに使用する延長電極セット(2本入り)です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
    材質SUS304対応機種LB-480A・LB-250A・LB-480ASUS・LB-800A・HSDE2.55S・HSE2.4S・LSCE1.4S・LSRE2.4S 等
  • LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所

    LSR2.4S用 羽根車

    鶴見製作所
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
  • ホースカップリング50mm 鶴見製作所

    ホースカップリング50mm

    鶴見製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    水中ポンプ標準付属の2インチホースカップリングです。標準品の取替・交換用に。また、LSC-1.4S(1インチ)の口径を2インチに変更する場合にもご使用いただけます。
    適合機種LB480-51/61、LB480-52/62、LB480A-51/61、LB480A-52/62、LB480ASUS-51/61、LB480SUS-51/61、LB480SUS-52/62、LB800-51/61、LB800A-51/61、HSR2.4S-51/61、LSC1.4S-51/61、LSCE1.4S-51/61材質ADCホース取付口径(Φmm)50