カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(138)
- バイク純正部品(3)
- 介護用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 安全用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lseb」の検索結果

LEDダウンライト60形150径昼白色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換可電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト60形150径電球色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト100形昼白色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDブラケット直管15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDシーリングライト60形温白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から32日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベーシックラインライト温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から4日以内出荷型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスポットライト60形ダクト電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト100形ダクト電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト100形電球色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)760LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスポットライト60形ダクト温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)4.5色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から32日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,598~税込¥8,358~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から4日以内出荷消費電力(W)5.6構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し首振角度(°)30ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06配光角度(°)30の傾斜天井に対応明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷から33日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。付属品専用リモコン送信器:同梱質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500幅(Φmm)514光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しエネルギー消費効率(Lm/W)117.2光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台欠品中天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100エコロジー商品省エネ
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%取付天井直付型取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管15形電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷質量(kg)0.5色【プラスチックカバー】乳白タイプ両面化粧タイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4LED内蔵入力電流(A)0.17光束(Lm)650LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否不可配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDストリームワン
トーグ安全工業¥179,800~税込¥197,780~1セット(10個)4日以内出荷路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし