カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lseb5615le1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形電球色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)760LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ