カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lsebc5071le1」の検索結果

ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型タイプFreePa・ペア点灯型・ON/OFF型電圧(V)100構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら