カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 学童・教育用品(7)

「lsed pw」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から32日以内出荷
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(39件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から27日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から59日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 緑 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
LED電球 白 IDEC(和泉電気)LED電球 白IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
欠品中
BA9 ベースの LED ランプです。業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
口金BA9光度(mcd)200直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
PicoBuck LED Driver SPARKFUNPicoBuck LED DriverSPARKFUN
5,298税込5,828
1個
33日以内出荷
DescriptionThe PicoBuck LED Driver is an economical and easy to use driver that will allow you to control and blend three different LEDs on three different channels. By default, each channel is driven at 330mA; that current can be reduced by either presenting an analog voltage or a PWM signal to the board. Version 12 of the board adds a solderable jumper that can be closed to increase the maximum current to 660mA. The new voltage regulator also increased the voltage rating on the various components on the board, allowing it to be used up to the full 36V rating of the AL8805 part.Three signal inputs are provided for dimming control. You can use the PWM signal from an Arduino or your favorite microcontroller to dim each channel individually, or you can tie them all to the same PWM for simultaneous dimming. Dimming can be done by an analog voltage(20%-100% of max current by varying voltage from .5V-2.5V)or by PWM(so long as PWM minimum voltage is less than .4V and maximum voltage is more than 2.4V)for a full 0-100% range. A small jumper is provided for each channel to allow you to increase the drive strength from 330mA to 660mA. Two mounting holes for 4-40 or M3 screws are provided on either side of the board. They are perforated so they can be easily snapped off with a pair of pliers, if a smaller footprint is desired.Note:If you're going to use screw terminals, this board uses two different sizes. Check the related products for both sizes you'll need.Note:The PicoBuck LED Driver was made in collaboration with Ethan Zonca. A portion of each sale is given back to him.
アズワン品番67-0420-83
SparkFun RedBoard Artemis SPARKFUNSparkFun RedBoard ArtemisSPARKFUN
7,698税込8,468
1個
33日以内出荷
DescriptionThink of the RedBoard Artemis as just another Arduino... That has BLE. And one megabyte of flash. And runs at less than 1mA. Oh, and it can run TensorFlow models. Ya, that too. The RedBoard Artemis takes the incredibly powerful Artemis module from SparkFun and wraps it up in an easy to use and familiar Uno footprint. We've written an Arduino core from scratch to make programming the Artemis as familiar asSerial.begin(9600). Time-to-first-blink is less than five minutes.The RedBoard Artemis has the improved power conditioning and USB to serial that we've refined over the years on our RedBoard line of products. A modern USB-C connector makes programming easy. A Qwiic connector makes I2C easy. The RedBoard Artemis is fully compatible with SparkFun's Arduino core and can be programmed easily under the Arduino IDE. We've exposed the JTAG connector for more advanced users who prefer to use the power and speed of professional tools. We've added a digital MEMS microphone for folks wanting to experiment with always-on voice commands with TensorFlow and machine learning. We've even added a convenient jumper to measure current consumption for low power testing.With 1MB flash and 384k RAM you'll have plenty of room for your sketches. The on-board Artemis module runs at 48MHz with a 96MHz turbo mode available and with Bluetooth to boot!The SparkFun RedBoard Artemis is a great platform to 'kick the tires' of this amazing module. If you're interesting in testing out the full capabilities of the SparkFun Artemis module or if you're looking for more compact solution, be sure to checkout our ATP and Nano versions of the Artemis line.Get Started With the SparkFun Artemis RedBoard GuideFeaturesArduino Uno R3 Footprint1M Flash / 384k RAM48MHz / 96MHz turbo available24 GPIO - all interrupt capable21 PWM channelsBuilt in BLE radio10 ADC channels with 14-bit precision2 UARTs6 I2C buses4 SPI busesPDM InterfaceI2S InterfaceQwiic Connector
アズワン品番67-0422-82
SparkFun 16 Output I/O Expander Breakout - SX1509 SPARKFUNSparkFun 16 Output I/O Expander Breakout - SX1509SPARKFUN
2,198税込2,418
1個
33日以内出荷
DescriptionAre you low on I/O? No problem! The SX1509 Breakout is 16-channel GPIO expander with an I2C interface that means with just two wires, your microcontroller can interface with 16 fully configurable digital input/output pins. But the SX1509 can do so much more than just simple digital pin control. It can produce PWM signals, so you can dim LEDs. It can be set to blink or even breathe pins at varying rates. This breakout is similar to multiplexer or "mux," in that it allows you to get more IO from less pins. And, with built-in keypad engine, it can interface with up to 64 buttons set up in an 8x8 matrix.Two headers at the top and bottom of the breakout board function as the input and control headers to the board. This is where you can supply power to the SX1509, and where your I2C signals SDA and SCL will terminate. GPIO and power buses are broken out in every-which direction, and configurable jumpers cover most of the rest of the board.Since the I/O banks can operate between 1.2V and 3.6V(5.5V tolerant)independent of both the core and each other, this device can also work as level-shifter. The SX1509 breakout makes it easy to prototype so you can add more I/O onto your Arduino or I/O limited controller. We've even spun up an Arduino Library to get you started!FeaturesEnable Direct Level Shifting Between I/O Banks and Host Controller5.5V Tolerant I/Os, Up to 15mA Output Sink on All I/OsIntegrated LED Driver with Intensity ControlOn-Chip Keypad Scanning Engine Supports Up to 8x8 Matrix(64 Keys)16 Channels of True Bi-directional Style I/O400kHz I2C Compatible Slave Interface
アズワン品番67-0419-88
LEDドライバ SPARKFUNLEDドライバSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is the FemtoBuck, a small-size single-output constant current LED driver. Each FemtoBuck has the capability to dim a single high-power channel of LEDs from 0-350mA at up to 36V while the dimming control can be either accessed via PWM or analog signal from 0-2.5V. This board is based off of the PicoBuck LED Driver, developed in collaboration with Ethan Zonca, except instead of blending three different LEDs on three different channels the FemtoBuck controls just one.For the FemtoBuck, we've increased the voltage ratings on the parts to allow the input voltage to cover the full 36V range of the AL8805 driver. Since the FemtoBuck is a constant current driver, the current drawn from the supply will drop as supply voltage rises. In general, efficiency of the FemtoBuck is around 95%, depending on the input voltage. On board each FemtoBuck you will find two inputs for both power input and dimming control pins and an area to install a 3.5mm screw terminal. Finally at either side of the board you will find small indents or "ears" which will allow you to use a zip tie to secure the wires to the board after soldering them down. This version of the FemtoBuck is equipped with a small solder jumper that can be closed with a glob of solder to double the output current from 330mA to 660mA.
アズワン品番67-0477-97
SparkFun MicroMod ATP Carrier Board SPARKFUNSparkFun MicroMod ATP Carrier BoardSPARKFUN
6,298税込6,928
1個
33日以内出荷
DescriptionAccess all the pins(i.e. ATP)of the MicroMod Processor Boards with the SparkFun MicroMod ATP Carrier Board! This board breaks out the MicroMod Processor Board's pins on the M.2 connector to 0.1" spaced female headers and PTH pads on the edge of the board. This Carrier Board is great if you're interested in testing out different MicroMod Processor Boards for your application.A modern USB-C connector makes programming easy. In addition to the pins broken out, two separate Qwiic-enabled I2C ports allow you to easily daisy chain Qwiic-enabled devices. We've exposed the SWD pins for more advanced users who prefer to use the power and speed of professional tools. A USB-A connector is provided for Processor Boards that have USB Host support. A backup battery is provided for processor boards with RTC. If you need a "lot" of GPIO with a simple-to-program, ready for market module, the ATP is the fix you need. We've even added a convenient jumper to measure the current consumption for low power testing.MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!Get Started with the MicroMod ATP Carrier Board GuideFeaturesM.2 ConnectorOperating Voltage Range~3.3V to 6.0V(via VIN to AP7361C 3.3V Voltage Regulator)3.3V(via 3V3)Ports [1]1x USB type C1x USB type A Host2x Qwiic Enabled I2C1x CAN1x I2S2x SPI2x UARTs2x Dedicated Analog Pins2x Dedicated PWM Pins2x Dedicated Digital Pins12x General Purpose Input Output Pins1x SWD 2x5 header1mAh battery backup for RTCButtonsResetBootLEDsPower3.3VPhillips #0 M2.5x3mm screw included[1] Note:Depending on the design of the Processor Board, not all the pins may be accessible.
アズワン品番67-0423-18
モータードライバ SPARKFUNモータードライバSPARKFUN
4,798税込5,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe TB6612FNG Motor Driver can control up to two DC motors at a constant current of 1.2A(3.2A peak). Two input signals(IN1 and IN2)can be used to control the motor in one of four function modes:CW, CCW, short-brake and stop. The two motor outputs(A and B)can be separately controlled, and the speed of each motor is controlled via a PWM input signal with a frequency up to 100kHz. The STBY pin should be pulled high to take the motor out of standby mode.Logic supply voltage(VCC)can be in the range of 2.7--5.5VDC, while the motor supply(VM)is limited to a maximum voltage of 15VDC. The output current is rated up to 1.2A per channel(or up to 3.2A for a short, single pulse).This little board comes with all components installed as shown. Decoupling capacitors are included on both supply lines. All pins of the TB6612FNG are broken out to two 0.1" pitch headers; the pins are arranged such that input pins are on one side and output pins are on the other.Note:If you are looking for the SparkFun Motor Driver with headers, it can be found here or in theSimilar Productsbelow.Get Started With the Motor Driver Hookup GuideFeaturesPower supply voltage:VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5VOutput current:Iout = 1.2A(average)/ 3.2A(peak)Standby control to save powerCW/CCW/short-brake/stop motor control modesBuilt-in thermal shutdown circuit and low-voltage detecting circuitAll pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pinsFiltering capacitors on both supply lines
アズワン品番67-0395-99
SparkFun Thing Plus - RP2040 SPARKFUNSparkFun Thing Plus - RP2040SPARKFUN
6,698税込7,368
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus orFeatherfootprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripheralsProgrammable IO for extended peripheral supportFour 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)USB 1.1 Host/Device functionalityThe RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup GuideFeaturesSparkFun Thing Plus - RP2040 FeaturesRaspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller16MB QSPI Flash MemoryJTAG PTH PinsThing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)Up to eight 2-channel PWMUp to two UARTsUp to two I2C busesUp to two SPI busesUSB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality2-pin JST Connector for a LiPo Battery(not included)500mA charging circuitQwiic ConnectorButtons:BootResetLEDs:PWR- Red 3.3V power indicatorCHG- Yellow battery charging indicator25- Blue status/test LED(GPIO 25)WS2812- Addressable RGB LED(GPIO 08)Four Mounting Holes:4-40 screw compatibleDimensions:2.3"×0.9"RP2040 General FeaturesDual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz264 kB of embedded SRAM in 6 banks6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)30 programmable IO for extended peripheral supportSWD interfaceTimer with 4 alarmsReal time counter(RTC)USB 1.1 Host/Device functionalitySupported programming languagesMicroPythonC/C++1.Note:GPIO 08is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.GPIO 07andGPIO 23are counted as a single GPIO because they are tied together.2.Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2 SPARKFUNSparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2SPARKFUN
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe micro:bit v2 Educator's Lab Pack includes 10 micro:bit v2 boards and everything you need to get you started with the new learning platform. The Lab Pack has everything you need, including micro:bits, cables, battery packs and a few parts to experiment with. This package provides an easy way to introduce your students to the micro:bit without any difficulty or parts hunting.SparkFun packages everything educators need to get started with the micro:bit in a variety of classroom settings and learning environments. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and micro:bit, as well as from other educators involved in this growing maker education movement.Lab Packs are your classroom entry point. By combining our kits, popular boards and other educational tools with support materials(to be updated), SparkFun brings all the power of the open source community to the classroom. We've also updated the battery pack to be closer to what is in other micro:bit kits. It now requires 2xAAA batteries.The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!FeaturesMicro:bit 2.0:64 MHz Arm Cortex-M4 with FPU512KB Flash128KB RAM5x5 Red LED ArrayTwo Programmable Buttons, one touch sensitive logoMEMS microphone and LED indicatorOnboard Light, Compass, Accelerometer, Temp Sensors and Speaker2.4 Ghz Micro:bit Radio/BLE 5.0 Smart Antenna25-pin Edge Connector4 dedicated GPIO, PWM, i2c, SPI, and ext. powerThree Digital/Analog Input/Output RingsTwo Power Rings --- 3V and GNDDedcated I2C bus for peripheralsMicroUSB Connector(5V)JST-PH Battery Connector(NotJST-XH)(3V)Power/reset Button with Status LED200 mA available for accessoriesProgram with C++, MakeCode, Python, Scratch
アズワン品番67-0424-92
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら