「lsew2028」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    4日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5色アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
  • LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
  • LEDシーリング防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング防湿・防雨型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED浴室灯 DAIKO(大光電機)

    LED浴室灯

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    光源寿命40000時間
  • LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
    器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
  • LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
    用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3高さ(mm)320消費電力(W)5.2電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当演色指数(Ra)83
  • LEDダウンライト100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形電球色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)760LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)

    LEDアウトドアライト

    DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    光源寿命40000時間
  • ダウンシーリング100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
  • LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト 軒下使用可 LED

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
    幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
  • 和風ブラケット Panasonic(パナソニック)

    和風ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    62日以内出荷
    和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
    仕様耐候処理仕上色アクリルカバー:乳白電圧(V)100構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯明るさ40形電球1灯器具相当センサー感知範囲(全方向)20°取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    62日以内出荷
    適合本体LGWC80406LE1、LGWC81406LE1、LSEWC4048LE1他
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ