カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
「lsf-25」の検索結果

スーパーラインフィルター
オリオン機械¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781個当日出荷開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
ロック付シリンダ (CLSF~)
SMC¥479,800~税込¥527,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ CLSF2
SMC¥479,800~税込¥527,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250)
SMC¥479,800~税込¥527,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250
SMC¥489,800~税込¥538,780~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250TN)
SMC¥489,800~税込¥538,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TN
SMC¥649,800税込¥714,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)1025クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1セット 25個入
WEIDMULLER¥7,198~税込¥7,918~1セット(25個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計