カテゴリ
- 電気材料(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lsf-50」の検索結果

ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフラットセンサーライト
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷人の動きを感知して点灯します。 作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。 点灯時間は5秒~5分まで調整できます。用途ガレージや玄関など電源(V)AC100電源コード(m)3点灯時間5秒~5分エコロジー商品省エネ
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
プレート+接地2P 15A
TERADA(寺田電機製作所)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から15日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
フロアコンセントプレート器具
TERADA(寺田電機製作所)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
プレート+6極6芯モジュラ1
TERADA(寺田電機製作所)¥8,598~税込¥9,458~1個15日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
プレート+電話線チップ
TERADA(寺田電機製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個15日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
プレート+ブランクチップ×1
TERADA(寺田電機製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個15日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。