カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み

スーパーラインフィルター
オリオン機械¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ミストフィルター用エレメント ELS
オリオン(ORION)¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷新開発の構造により耐水性能の向上を実現しました。(メーカー従来比200%)トラスコ品番597-8907適合機種LSF1300-1・LSF2700C1・LFH1900ろ過精度(μm)1捕集効率(%)99.999
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら