カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「lsf400-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーラインフィルター オリオン機械

    スーパーラインフィルター

    オリオン機械
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 固形物除去用スーパーフィルター LSF オリオン(ORION)

    固形物除去用スーパーフィルター LSF

    オリオン(ORION)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    翌日出荷
    新開発のエレメント採用により耐水性能の向上を実現しました。(メーカー従来比 200%)。タイロッド接続可能(LSF75B ~ LSF250B/アクセサリー(別売品))です。オールステンレスで筐体から発塵しません。フィルターエレメントの交換時期をランプで表示します。(LSF400-1 以上/特別仕様)。クランプジョイント方式採用(LSF400-1 ~ LSF2000-1)
    用途固形物の除去に。使用圧力(MPa)0.1~1.0ろ過精度(μm)1使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    3日以内出荷
    (1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
    用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 革シース(太軸筆記具用) パイロット

    革シース(太軸筆記具用)

    パイロット
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック(B)種類革シース
関連キーワード
ckd f4000特集