カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsf500」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固形物除去用スーパーフィルター LSF オリオン(ORION)

    固形物除去用スーパーフィルター LSF

    オリオン(ORION)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌日出荷
    新開発のエレメント採用により耐水性能の向上を実現しました。(メーカー従来比 200%)。タイロッド接続可能(LSF75B ~ LSF250B/アクセサリー(別売品))です。オールステンレスで筐体から発塵しません。フィルターエレメントの交換時期をランプで表示します。(LSF400-1 以上/特別仕様)。クランプジョイント方式採用(LSF400-1 ~ LSF2000-1)
    用途固形物の除去に。使用圧力(MPa)0.1~1.0ろ過精度(μm)1使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB WIRE TO BRD 8POS 16AWG SMD WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 8POS 16AWG SMD

    WEIDMULLER
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    13日以内出荷
  • TB ワイヤー TO ボード 7POS 16AWG WEIDMULLER

    TB ワイヤー TO ボード 7POS 16AWG

    WEIDMULLER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:500V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LSF シリーズ SVHC:2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-stannatetradecanoate(DOTE)(15-Jan-2018)アズワン品番65-1565-61
  • TB ワイヤー TO ボード 7POS 16AWG WEIDMULLER

    TB ワイヤー TO ボード 7POS 16AWG

    WEIDMULLER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:7 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:500V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LSF シリーズ SVHC:2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-stannatetradecanoate(DOTE)(15-Jan-2018)アズワン品番65-1565-55