カテゴリ
- トラック用品・パーツ(9)
- バッテリー・電装(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「lsl-1007b」の検索結果

LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
LED作業灯(丸)10V-80V 共通
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
LED4 ワークランプ 角型 12W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
JB 激光 LED角BIGマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
WL-23 LEDワークランプ 角型 15W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。 トラック・農業機械・建設機械など。 高電圧のフォークリフトにも対応。 DC80Vまでの車両に使用可能。 明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス幅(mm)110色ホワイト高さ(mm)125質量(g)約350(ブラケットなど含まない)奥行(mm)38定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)光源LEDコード赤線(+線)、黒線(-線)色温度(K)6000LED色ホワイト防塵防水性能IP67コード長さ(cm)約45動作電圧DC10V-DC80V本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38明るさ(Lm)1000照射角約60度LED使用数(個)5灯電球の種類LED
キャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
LED作業灯AC
ライトテック(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
ステンレス工具箱(NSSC180)
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304