カテゴリ

  • 自転車部品(57)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み

「lspe」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残水吸排水用スイープポンプ LSPE型 鶴見製作所

    残水吸排水用スイープポンプ LSPE型

    鶴見製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。
  • MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツール

    MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT

    大洋ツール
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
  • BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS 大洋ツール

    BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
  • エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 LSPE

    大洋ツール
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 LSPE

    大洋ツール
    8,798税込9,678
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エンドミル HS T柄 HLSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 HLSPE

    大洋ツール
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • エンドミル HS T柄 LHLSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 LHLSPE

    大洋ツール
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
  • ケーブル Impulse series Digital Display [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse series Digital Display [Type-C to Type-C]

    AUKEY(オーキー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【デジタル表示】 デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【急速充電・高速データ転送に対応】 USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
    材質亜鉛合金+ナイロン編みブラックケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む全長)本体質量(g)約38コネクタ形状USB-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブル種類耐久性適合用途充電/データ転送
  • ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー)

    ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック

    AUKEY(オーキー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【デジタル表示機能搭載】 リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。 PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【安全な急速充電・高速データ転送が可能】 USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。 Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。 内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。 また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。 抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。 からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
    材質亜鉛合金+ナイロン編みブラック質量(g)約38最大出力(W)最大14W (28V/5A)ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む)コネクタ形状USB-C to Cデータ転送速度最大:480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途急速充電・高速データ転送テクノロジーQC2.0, QC3.0, BC1.2, APPLE2.4A, PD2.0, PD3.0, PD3.1USBUSB 2.0
  • HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS NACHI(不二越)

    HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    食付き(P)3突き出しセンタ有無
  • 音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
    仕様メール送信付属品ACアダプタ同梱取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯/点滅外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40取付方向正方向ネットワークタイプIPv4/IPv6IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88
  • LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所

    LSR2.4S用 羽根車

    鶴見製作所
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
  • ツイン スペシャル スチーマー&スモーカーセット ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツイン スペシャル スチーマー&スモーカーセット

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    特別な調理を簡単に楽しみたい方へ向けたTWIN Specials(ツインスペシャルズ)シリーズ。多彩なバリエーションと使いやすいデザインで、調理の幅を広げるツヴィリングの新しいスタイルのクックウェアシリーズです。スチーマー&スモーカーセットは蓋に高さがあるので、煙が対流しやすく、スモーク料理に最適なカタチ。鍋底はカプセル構造のシグマクラシックで蓄熱性が高く、じっくり食材をスモークできます。また蒸し網を利用したスチーム調理や卓上で愉しむ鍋料理にも最適な多機能クックウェアです。SIGMA Classic(底厚三層構造 シグマクラシック):鍋底のアルミニウムコアの働きにより優れた熱伝導と蓄熱性で、一度温度が上がれば弱火で調理できる経済的な構造。表面加工:マットな質感のサテンフィニッシュ。IH対応。
    材質本体:18-10ステンレス、底部:18-0ステンレス・アルミニウム容量(L)4付属品油切り網、ウッドチップカバー幅(mm)386(取って含む)質量(kg)3.5内径×深さ(mm)280×85底径(Φmm)212TKG品番9-0774-0301TKG品番(2017)6-6033-3701食器洗浄機家庭用
  • 水中ポンプ用部品 ストレーナアッセン 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ストレーナアッセン

    鶴見製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 スイープ用吸込アタッチメント 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 スイープ用吸込アタッチメント

    鶴見製作所
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック

    AUKEY(オーキー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    リアルタイムに電力数値が0.1W単位で表示され接続機器の充電状況を随時確認することが可能。最大30Wまでの充電に対応。MFi認証を取得済みでApple製品の充電や同期に安全に使用できます。iPhoneの急速充電に対応。最大480Mbpsの超高速データ転送で、充電も同期もこれ一本で可能。ケーブルは柔軟性と耐久性に優れた編組ナイロンで外装。10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格。からまりにくく折り曲げに強く、断線しにくい。
    ブラックケーブル長(m)1取得規格MFi認証ケーブル種類柔軟性、耐久性適合用途データ転送用、充電用
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能。HDBaseT2.0テクノロジー対応。-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示。独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供。1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送。-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)。-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能。HDCP準拠。2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現。プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応。8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
    用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット)質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット)消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)【R】(コンソール)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Aメス×4(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)OSOS非依存最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット)互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1Uオーディオステレオオーディオ対応
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Specialized and various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
  • iPhone 17 [Turtle FULLSPEC] カメラコントロール&MagSafe対応ハイブリッドケース ホワイトリング Simplism

    iPhone 17 [Turtle FULLSPEC] カメラコントロール&MagSafe対応ハイブリッドケース ホワイトリング

    Simplism
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 カメラコントロールボタン搭載 MagSafe対応 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース
    用途・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ケース装着状態でもカメラコントロールが操作しやすいボタンを搭載。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・MagSafe対応
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Hope Pro ll Evo Freehub and Pro III Front and many other brands。Frame (suspension pivot):Salsa and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:1.813 kN。Basic static load rating:1.137 kNサイズ17×28×7
  • iPhone 17 Pro [Turtle FULLSPEC] カメラコントロール&MagSafe対応 ハイブリッドケース ホワイトリング Simplism

    iPhone 17 Pro [Turtle FULLSPEC] カメラコントロール&MagSafe対応 ハイブリッドケース ホワイトリング

    Simplism
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 カメラコントロールボタン搭載 MagSafe対応 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース
    用途・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ケース装着状態でもカメラコントロールが操作しやすいボタンを搭載。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・MagSafe対応
  • iPhone 17 Pro Max [Turtle FULLSPEC] カメラコントロール&MagSafe対応 ハイブリッドケース ホワイトリング Simplism

    iPhone 17 Pro Max [Turtle FULLSPEC] カメラコントロール&MagSafe対応 ハイブリッドケース ホワイトリング

    Simplism
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 カメラコントロールボタン搭載 MagSafe対応 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース
    用途・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ケース装着状態でもカメラコントロールが操作しやすいボタンを搭載。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・MagSafe対応
  • ボディーパッド フロント (RW)MT-ND018RW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディーパッド フロント (RW)MT-ND018RW

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-ND018RW。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD Red with White&;Metallic Silver details。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] SUPERSPORT [スーパースポーツ] 16-17
  • Synthesizer V 2 AI 花響 琴 インターネット

    Synthesizer V 2 AI 花響 琴

    インターネット
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Specialized ad various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:4.190 kN寸法(mm)37.0×49.0×7サイズ45/45°
  • Synthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパック インターネット

    Synthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパック

    インターネット
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    Synthesizer V 2専用の歌声データベース「Synthesizer V 2 AI 花響 琴」と、。強力な機能が利用可能な「Synthesizer V Studio 2 Pro」をセットにしたお得なパッケージ。初めてSynthesizer Vでボーカル作成を始める方に最適です。「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:4.762mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:7.250 kN。Basic static load rating:5.000 kNサイズ30×47×9
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Specialized and various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:23 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.130 kN。Basic static load rating:2.480 kNサイズ33.05×43.8×7
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.250 kN。Basic static load rating:0.590 kNサイズ8×16×5
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:3.969mm (5/32)。Basic dynamic load rating:3.300 kN。Basic static load rating:1.400 kN寸法(mm)3/8×7/8×9/32
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:2.073 kN。Basic static load rating:1.250 kNサイズ15×24×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:DT Swiss. Reynolds many more brands。Frame(suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs。Dimension of balls:1.588mm(1/16)。Basic dynamic load rating:1.150 kN。Basic static load rating:0.790 kNサイズ15×21×4
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel: Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:0.960 kN。Basic static load rating:0.610 kNサイズ17×23×4
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:1.590 kN。Basic static load rating:0.760 kNサイズ10×19×7
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:45 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:4.410 kN。Basic static load rating:3.890 kNサイズ40×52×7
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:21 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:1.910 kN。Basic static load rating:1.040 kNサイズ12×21×5
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:13 pcs 。Dimension of balls:4.762mm(3/16)。Basic dynamic load rating:6.110 kN。Basic static load rating:2.380 kNサイズ12×28×8