カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み

「lsre2.4s」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型

    鶴見製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10
  • LB-480A用 延長電極セット(2本入り) 鶴見製作所

    LB-480A用 延長電極セット(2本入り)

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    LB-480Aに使用する延長電極セット(2本入り)です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
    材質SUS304対応機種LB-480A・LB-250A・LB-480ASUS・LB-800A・HSDE2.55S・HSE2.4S・LSCE1.4S・LSRE2.4S 等
  • LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所

    LSR2.4S用 羽根車

    鶴見製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。