カテゴリ
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「lss-705」の検索結果

耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
カフェテーブルセット 四角 PLEAISIR(プレジール)
住まいスタイル¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷自宅がパリのオープンカフェに。 。 新婚旅行で行ったヨーロッパの街並み。 雑誌で見かけた素敵なカフェ。 「あの雰囲気を再現するにはどうしたら。 いいんだろう…」。 そんな風に考えている方も多いのでは。 ないでしょうか?。 。 実際に欧米のカフェで使われている。 「Pleaisir(プレジール)」 シリーズは、。 バイヤーがたまたま休暇で訪れたフランスの。 ニースにあるカフェで、一目ぼれしたものなのです。 。 日本にはなかなかない形とカラーリングは、。 カフェの本場で。長く愛用され、継承されてきた、。 スタンダードなデザイン。 。 実際に座ってみると、見た目の高級感に。 反して軽く、急な雨でも水はけ抜群。 。 テラス席に置きっぱなしでも華やかさを。 保つことができる。高い機能性も、。 長く愛用されてきた理由だとわかるのです。。テラステーブル テラスチェア ラタン スタッキング 2脚。用途カフェテーブルセット3点:チェア ラタン ガーデン ガーデンファニチャー インテリア 店舗 テラス カフェ 籐 屋外かわいいセット内容スクエアテーブル×1台、チェア×4脚材質アルミフレーム・PEラタン・強化ガラス質量(kg)テーブル/10.7、チェア1脚/4タイプ5点セット仕上粉体塗装(フレーム部分)組立時間2人で20分