カテゴリ
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
「lst-28」の検索結果

サヤ管両サドル28
TBC(タブチ)¥64税込¥701個当日出荷サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。トラスコ品番812-7732材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)15寸法L(mm)56寸法H(mm)37寸法W(mm)25適合管【サヤ管】28
超硬ロングホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,590税込¥5,0491個3日以内出荷有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
スロッチングエンドミル SL-ST
FKD(フクダ精工)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。材質SKH56刃数2枚刃
ANOTHER T-CONNECTION
TIMON(ティモン)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷異なる素材、異なる構造を採用したもう一つのT-CONNECTION。【もう一つのT-CONNECTION】。ある特定の用途やシチュエーションで最大限の性能を発揮するT-CONNECTION AREAシリーズと対照的に、汎用性を高め、どんな状況でも、どのエリアでも対応できるエリアトラウトロッドシリーズ「ANOTHER T-CONNECTION」。トーナメントシーンからデカマス狙いでも活躍する性能を持ちながらルアーやエリアへの対応力が高めた充実のラインナップです。【3pcs構造を応用したハイバランス設計】。3pcs構造は設計の自由度が高く、各セクションごとに素材を切り替えて設計することが可能になります。必要な箇所に必要な素材だけを配置することで無駄がなく、シャープな使用感と軽快な振り抜けを実現しています。また、リール装着時のバランスを吟味し、過剰なバランス調整用のパーツを排除し持ち重り感を払拭しました。【トラディショナルなスタイルに高い汎用性を持たせた2pcs】。2pcs構造を採用した60UL-Eと61L+EはTCAシリーズとジョイント構造自体は同じものの、異なる素材を使用することで、スムーズな曲がりと使用感を再現しながら、それとは別の高い汎用性を獲得し、ルアーの選択肢だけではなく、バイトの出方やフッキングの間合いなど幅広い状況や使い方に対応できるロッドとして仕上がっています。【今のエリアトラウトシーンに必要な全8モデル】。ラインナップは2pcs 2機種、3pcs 6機種の全8機種。TCAシリーズでエステルラインの新しいスタンダードを確立した60UL-Eと61 L+Eを筆頭に、旧T-CONNECTIONシリーズから現代のエリアトラウトシーンに合わせて再設計しブラッシュアップした4機種を合わせ、ANOTHERシリーズだけでも一連の釣りが完結するラインナップに。