カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)

「lt-121」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源用SPD 音羽電機工業

    電源用SPD

    音羽電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
  • 電源用SPD 単相用 音羽電機工業

    電源用SPD 単相用

    音羽電機工業
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護。コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。劣化時も安心機能付き。劣化時切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)。M4ネジによる取り付け。RoHS規制物質対応
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)2~5.5公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
  • 手すり専用丸棒 ECLE(マツ六)

    手すり専用丸棒

    ECLE(マツ六)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。
    用途同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。材質天然木
  • チルト フリーアドレス用テーブル アール・エフ・ヤマカワ

    チルト フリーアドレス用テーブル

    アール・エフ・ヤマカワ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。
    高さ(mm)720奥行(mm)1200天板厚さ(mm)25色(脚部)ブラック
  • チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 アール・エフ・ヤマカワ

    チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材

    アール・エフ・ヤマカワ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルの増連部材。増連部材には、中間脚部へ取り付け用の配線カバーとスイッチングハブ受けが付属しています。
    材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)1200キャスターなし天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板1枚あたり40kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720色(脚部)ブラック
  • チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ

    チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き

    アール・エフ・ヤマカワ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。各天板下に引出し付きです。
    奥行(mm)1200天板厚さ(mm)25色(脚部)ブラック
  • チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ

    チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 引出し付き

    アール・エフ・ヤマカワ
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルの増連部材。増連部材には、中間脚部へ取り付け用の配線カバーとスイッチングハブ受けが付属しています。天板下に引き出し付きのタイプです。
    幅(mm)1200質量(kg)53.9奥行(mm)1200枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720天板厚さ(mm)25色(脚部)ブラック
  • チップ LQMU11-X-ML タンガロイ

    チップ LQMU11-X-ML

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    長さ(mm)垂直方向:9厚さ(mm)8.3切刃長さ(mm)ブレーカ有効:11刃幅(mm)副切刃:1.1コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9
  • 転削用チップ LQMU18-ML タンガロイ

    転削用チップ LQMU18-ML

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)10.9RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)16
  • OPEN COUNTRY M/T TOYO TIRES

    OPEN COUNTRY M/T

    TOYO TIRES
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    オフロードを走破するパフォーマンスを実現。タフネス構造のアグレッシブなタイヤ。「M/T」がMud Terrainを示すとおり、OPEN COUNTRY M/Tは不整地や泥濘地などあらゆる路面をも走破できるパフォーマンスと耐久性を有する本格的オフロード向けSUV/CCV用タイヤ。アグレッシブかつ機能的なトレッドデザインは悪路走破性のみならず、トラクション性能やブレーキ性能の向上に寄与。タイヤ構造はオフロードレースでのノウハウを生かした、耐外傷性の高いタフネス構造となっています。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
  • マッドテレーンタイヤ WILDPEAK MT01 FALKEN(住友ゴム)

    マッドテレーンタイヤ WILDPEAK MT01

    FALKEN(住友ゴム)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    マッド、ダート、ロックからガレ場まで過酷な路面状況で強力なトラクションを発揮する、ファルケンのマッドテレーンタイヤです。
    速度記号Q
  • (I/X)BOLT-FLANGED 5X12 92153-1582 Kawasaki

    (I/X)BOLT-FLANGED 5X12 92153-1582

    Kawasaki
    88税込97
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92153-1582代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZR1200DGF
  • SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業

    SPD盤(ラックマウントタイプ)

    日東工業
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
    規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5