カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「lt-121」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源用SPD 音羽電機工業電源用SPD音羽電機工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
電源用SPD 単相用 音羽電機工業電源用SPD 単相用音羽電機工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷
応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護劣化時も安心機能付き劣化時切り離し装置内蔵SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)M4ネジによる取り付けRoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)2~5.5公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
手すり専用丸棒 ECLE(マツ六)手すり専用丸棒ECLE(マツ六)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。
用途同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。材質天然木
関連キーワード
bcc-1215特集