カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「lt-2td」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分離器内蔵協約寸法SPD 音羽電機工業

    分離器内蔵協約寸法SPD

    音羽電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
    最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
  • 協約寸法SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    協約寸法SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
  • 協約寸法SPD 音羽電機工業

    協約寸法SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
  • 分電盤用SPD 音羽電機工業

    分電盤用SPD

    音羽電機工業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
  • 分電盤用SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    分電盤用SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
  • 免雷カウントSPD 音羽電機工業

    免雷カウントSPD

    音羽電機工業
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
  • SPD分離器用ヒューズ 音羽電機工業

    SPD分離器用ヒューズ

    音羽電機工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    種類管型ヒューズ取付方式-定格電圧(V)250AC/440AC定格電流(A)30遮断電流(A)100000(@250VAC)/10000(@440VAC)SPDクラスIISPD
  • 盤用SPD 内外電機

    盤用SPD

    内外電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
  • ヒューズホルダ 音羽電機工業

    ヒューズホルダ

    音羽電機工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)-定格電流(A)-遮断電流(A)-SPDクラスIISPD
  • 電源用SPD 音羽電機工業

    電源用SPD

    音羽電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
  • 装置用SPD 音羽電機工業

    装置用SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
    用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
  • 直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ アースカプラ 音羽電機工業

    直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ アースカプラ

    音羽電機工業
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)約240取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP20接続可能電線(mm2)より線~35、単線~50JISクラスクラスI(JIS C 5381-11)対応出力端子接点動作:b接点(正常時:ON、劣化時、OFF)電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス(10/350μs):100kA最大連続使用電圧(V)255AC(50/60Hz)
  • LAN用SPD 音羽電機工業

    LAN用SPD

    音羽電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
    用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地形状【モジュラー】RJ-45(8芯)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60
  • 電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業

    電源用SPD LSシリーズ

    音羽電機工業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
    用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40UL規格認証
  • 盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)

    盤用避雷器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
  • 直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ 音羽電機工業

    直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ

    音羽電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
    仕様一相形使用温度範囲(℃)-40~+60規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品適合電線(mm2)8~22保護等級IP20JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)25
  • 電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】 昭電

    電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】

    昭電
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
    仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)規格JIS C 5381-11構造プラグイン表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2取付場所屋内または盤内接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下モード(防護)L-L、 L-E最大使用電圧(V)(連続)AC280V公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kVRoHS指令(10物質対応)対応警報接点電気式短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA再生紙使用マーク適合
  • ホームアレスタ 音羽電機工業

    ホームアレスタ

    音羽電機工業(17件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
    質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
  • サンダーブロッカーPro【LAN用】 昭電

    サンダーブロッカーPro【LAN用】

    昭電
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
    用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法RJ-45コネクタJIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下RoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑表示 機械式
  • 電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】 昭電

    電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】

    昭電
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
    仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)規格JIS C 5381-11構造プラグイン表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2取付場所屋内または盤内接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下モード(防護)L-L、 L-E最大使用電圧(V)(連続)AC280V公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kVRoHS指令(10物質対応)対応警報接点電気式短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA再生紙使用マーク適合
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ