カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「lt-2tdw」の検索結果

分離器内蔵協約寸法SPD
音羽電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC