カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「lt-nles10d-hr」の検索結果

LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED