カテゴリ
- 農業機械(74)
- バイク純正部品(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電動工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ANTEL(2)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- ERECTA(エレクター)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NACHI(不二越)(2)
- NSK(日本精工)(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- OSRAM(オスラム)(6)
- PROST's(3)
- TOSO(2)
- アルミス(3)
- アール・エフ・ヤマカワ(3)
- オーム電機(1)
- ケナメタル(1)
- ホンダ(9)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三桂製作所(2)
- 三菱ふそう(2)
- 寺西化学(1)
- ブランドをもっと見る
「lt36」の検索結果

マジックインキ 大型
寺西化学(76件のレビュー)¥699税込¥7691箱(6本)当日出荷油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
業務用OAラベル レーザープリンタ対応訂正用ラベル
nana(東洋印刷)¥23,980税込¥26,3781パック(100枚×5冊)翌日出荷下地が隠せる訂正用ラベルです。下地が透けない糊を使用していますので、訂正ラベルとして最適です。普通紙タイプの薄型ラベルになりますので、貼った部分も目立ちません。対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質普通紙入数500枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット翌日出荷から翌々日出荷棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。付属品中棚受2本材質スチール(粉体塗装)色ネオグレー高さ(mm)55均等積載量(kg/段)100分割数棚板:2枚
3連はしご LT3-a ラクノリ
長谷川工業¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100![エキスパート テンカラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48528045-231108-02.jpg)
エキスパート テンカラ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷1日数百回のキャストを繰り返すテンカラ釣りにおいて、グリップのフィーリングは釣果を左右する重要な要素。そこで、手の大きさ、キャストの仕方、使用するライン、全ての適応力を飛躍的に向上させる、テンカラ竿の概念を変えるセパレートグリップ構造のテンカラ竿が誕生。グリップ部にセパレート部を設けると事で、従来のグリップよりも握るポイントが大幅に増加。釣行の中でポイントに合わせて握る位置を変える自在なアプローチを実現。調子は、レベルラインに最適な胴調子のLLモデルと、レベル&テーパーラインに最適な先調子のLTモデルをラインナップ。付属品竿袋仕舞(cm)52.0
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チルト フリーアドレス用テーブル
アール・エフ・ヤマカワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。高さ(mm)720奥行(mm)1200天板厚さ(mm)25色(脚部)ブラック
取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)
ケニス¥46,980税込¥51,6781個(1個)8日以内出荷積重ねできるレバー式密封タンクです。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
セラ サロット 299×600 屋内外用タイル
タカショー¥8,198~税込¥9,018~1箱(6枚)4日以内出荷外床と内床の2タイプを揃えています。外床タイプには滑り止め加工を施しています。サイズとタイプにバリエーションがあるため、用途によっての使い分けが可能です。表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)9寸法(mm)縦299×幅600色RCモルタル質量(kg/枚)4入数6高さ(m)壁面施工:3以下
リスム フリーアドレス用テーブル 4ヶ口コンセント付き
アール・エフ・ヤマカワ¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂高さ(mm)720奥行(mm)1200キャスターなし天板厚さ(mm)18
T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6
AutoEDGE¥999税込¥1,0991個欠品中T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6。3chipSMD採用で驚きの明るさ!!。LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。12V専用。※一部車両は取り付け時に玉切れ警告灯が点灯する場合がございます。※LEDには極性がありますので、点灯しない場合は反対向きに差し替えてください。※ご使用前に必ず点灯チェックを行ってください。※幅や長仕様●発光色:白●口金:T10×36mm●定格電圧:DC12V●サイズ:36mm×径16mm●LED数:6個●入数:1個アズワン品番67-0435-09エコロジー商品省エネ
チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き
アール・エフ・ヤマカワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。各天板下に引出し付きです。奥行(mm)1200天板厚さ(mm)25色(脚部)ブラック
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TG36IS245LT テーパードヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥6,098税込¥6,7081個6日以内出荷付属品アルミキャップセット付色ブラックサイズ1-1/8"、1-1/2”質量(g)89スタックハイト(mm)16.0(上15.4、下1.6)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
COBカラビナライト 250lm アウトドア 充電式 マグネット 4段階切替(強・弱・点滅)
ANTEL(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。最高光束250lm(ブースターモード時)。4段階切替(強・弱・点滅)、長押しでブースターモード付属品Type-Cケーブル、保証書電源リチウムポリマー充電時間(分)約20バッテリー容量(mAh)120光束(Lm)約250点灯時間約2時間(強モード時)
エアーフレッシュナー 1P
リトルツリーズ¥229税込¥2521枚当日出荷から9日以内出荷香りの持続期間7週間以上用途車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。仕様世界195ヵ国で発売中、アメリカで圧倒的なシェア率を誇る芳香剤使用場所車内、室内、トイレ危険物の類別非危険物
充電機能付き出力48V電源回路基板
マルツエレック¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷充電機能付きの48V出力電源回路ボード 通信機器や車載電源、PoE用電源などで使用される48Vを出力できる電源回路基板です。最大出力電流は1Aで、基板サイズは縦105mm×横160mmです。入力は、5VのACアダプター(センタープラス、外形5.5mm、内径2.5mm)に対応しています。 AC電源がない環境でも使用できるように、Li-Po電池(1セル)やリチウムイオン電池(1セル)を12個接続することができます。アナログデバイセズ社のLT3650EMSE-4.2を採用した充電回路を搭載し、充電しながら48Vを出力することもできます。ジャンパーピンJP1がオープンでは充電のみを行い、ショートさせると充電しながら48Vを出力します。ACアダプターを外すとリレーが働いて、電池からの入力に切り替わります。
COBカラビナライト 250lm グリーン 4段階切り替え リチウムポリマー電池 キャンプ 防災 災害 アウトドア
ANTEL¥599税込¥6591個3日以内出荷電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
LEDシーリングライト 8畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷最大3800ルーメンで、8畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.9外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)36(100%点灯時)全光束(Lm)3800保証期間LED5年保証対象光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~8畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
レガートユニLT ダブルMセット(正面付)
TOSO¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・正面付。【特徴】。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー。・LTダブルブラケット対応(天井に下地がなくても、天井際に正面付することが出来、窓を大きく見せることが出来ます。)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)タイプダブル
レガートユニLT ダブル ふさかけ付Mセット(正面付)
TOSO¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・正面付。・ふさかけ付。【特徴】。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー。・LTダブルブラケット対応(天井に下地がなくても、天井際に正面付することが出来、窓を大きく見せることが出来ます。)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)タイプダブル
Thunderbolt 3対応 Ultrastar搭載 2ベイ外付けHDD G-RAID PROJECT2
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷Thunderbolt 3対応の2ベイRAIDハードディスクです。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応しています。(※出荷時設定RAID0)。エンタープライズクラスの高信頼HDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載しています。Mac向けにフォーマット済みなので、購入後すぐにご使用いただけます。付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.色スペースグレー電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、Windows10以降、iPadOS14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再マウントが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103コネクタThunderbolt 3 ×2電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBODグリーンマーク認定
液晶保護フィルム FOSSIL THE CARLYLE HR 第5世代 ★wt 36.2mm★ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FOSSIL THE CARLYLE HR 第5世代 ★wt 36.2mm★寸法(mm)36.2×36.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム DOOGEE T30 Ultra 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種DOOGEE T30 Ultra材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)251.5×162特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%













![エキスパート テンカラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48528045-231108-02.jpg)