カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lt7c-15c2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール テーブルタップ取付金具 ユーボン

    DINレール テーブルタップ取付金具

    ユーボン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    テーブルタップをDINレールに取付する金具です。
    材質SpC 1.2t、三価クロメートメッキ
  • DINレール取付用ベース omron(オムロン)

    DINレール取付用ベース

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    品名DINレール取りつけ用ベース
  • 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ

    タカチ電機工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ質量(g)24.6耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACベース カメダデンキ

    ACベース

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
    仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルコンセント締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ ユーボン

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
  • ミニコントロールリレー レール 富士電機

    ミニコントロールリレー レール

    富士電機
    859税込945
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • 抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    抜け止め接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    15A125Vのゴムキャップです
    形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ) 日東工業

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
    材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
  • DINレール・専用金具 モノタロウ

    DINレール・専用金具

    モノタロウ(33件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
    用途制御盤製作やPLCの取付等に。材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000幅(mm)35銀色(シルバー)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)販売区分業務用
  • DINレール取付プレート 摂津金属工業

    DINレール取付プレート

    摂津金属工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
    質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
  • 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中) 抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン ツイストペアケーブル採用 コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用 CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e 全てのインターネットサービスに対応
    仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 篠原電機

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式

    篠原電機(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)30
  • DINレール・専用金具 Panasonic(パナソニック)

    DINレール・専用金具

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質変性PPO樹脂