カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
「lte12ws」の検索結果

ACアダプター12V1A
マザーツール(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
4メガAHDリピーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥93,980税込¥103,3781台5日以内出荷4メガAHDカメラ(分離)とレコーダー間の配線距離を延長することができます。延長距離(5C-FB)・・・700m。カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置します。付属の専用ACアダプターにて電源供給。(送受信機)。同軸重畳制御(UTC)機能に対応しております。重畳式カメラ電源には対応しておりません。カメラ1系統に対して1台のみ使用可能です。付属品取扱説明書(保証書付)1冊、送・受信機用電源(PS-LTE12WS)2個質量(g)送信機:約70、受信機:約120使用温度範囲(℃)-10~+50(0%RH~80%RH 結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約69.5×21.5×33、受信機:約104×25×60消費電流(mA)送信機:85(DC12V供給時)/1.5W(専用ACアダプター使用時)、受信機:160(DC12V供給時)/2.5W(専用ACアダプター使用時)通信方式同軸重畳制御方式(Pelco-C)動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)設置場所屋内伝送距離(m)5C-FB:最大700※上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。入力電源(V)送・受信機:DC12±10%、AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)映像出力AHD3.0(1440p30)映像入力AHD3.0(1440p30)