カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ltm-15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックタイト ダブルクランプバイス ナベヤ

    ロックタイト ダブルクランプバイス

    ナベヤ
    529,800税込582,780
    1個
    3日以内出荷
    出荷時はダブルクランプタイプです。 2個のワークを同時に素早くクランプできます。 2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。 ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。 標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低位置用温度計 IES-3000/4000型用 SIBATA(柴田科学)

    低位置用温度計 IES-3000/4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。