カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「lto ultrium5」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTOテープ 富士フイルムLTOテープ富士フイルム
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
359税込395特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
Ultrium LTO5テープカートリッジ 1.5TB/3.0TB 日本IBMUltrium LTO5テープカートリッジ 1.5TB/3.0TB日本IBM
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
新規格LTO(Liner Tape-Open)に基づいて開発LTO規格の特徴であるサーボ信号に対応、LTO Ultrium5 圧縮時3.0TB、非圧縮時1.5TB
HP LTO5 Ultrium 3TB 20巻パック (バーコードラベル付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LTO5 Ultrium 3TB 20巻パック (バーコードラベル付き)HP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
LTOテープ 富士フイルムLTOテープ富士フイルム
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
データ容量6.0TB性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)5.6トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
LTOクリーニングテープ 富士フイルムLTOクリーニングテープ富士フイルム
5,998税込6,598
1個
欠品中
性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)319幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)8.9カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
LTO8カートリッジ 富士フイルムLTO8カートリッジ富士フイルム
45,980税込50,578
1個
当日出荷
大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。
記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
LTO6 Ultrium 6.25TB RW データカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO6 Ultrium 6.25TB RW データカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時)仕様データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oeパープルテープ幅(mm)12.65基材金属粒子テープ長さ(m)846ビット343k/inchフォーマット形式メディア:リライト可能 (RW)テープ厚さ(μm)6.4読み取り速度400MB/秒保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時)仕様データトラック:3584テープ幅(mm)12.65基材バリウムフェライトテープ長さ(m)960ビット485k/インチフォーマット形式メディア:書き換え型メディアテープ厚さ(μm)5.6保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30
Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6, HEWLETT PACKARDHewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6,HEWLETT PACKARD
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
容量6.25TB、(圧縮された容量)6.25TBフォーマット形式LTO-6RoHS指令(10物質対応)対応
RDXカートリッジ タンベルグデータRDXカートリッジタンベルグデータ
57,980税込63,778
1本
当日出荷
ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-5, HEWLETT PACKARDHewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-5,HEWLETT PACKARD
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
容量1.5TB、(圧縮された容量)3TBフォーマット形式LTO-5RoHS指令(10物質対応)対応
LTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 5巻パック 富士フイルムLTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 5巻パック富士フイルム
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
LTO世界シェアNo1。世界初のバリウムフェライト(BaFe)磁性体を採用。 1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(外付型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(外付型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
LTOテープ Ultrium7テープ(5巻) 日本IBMLTOテープ Ultrium7テープ(5巻)日本IBM
84,980税込93,478
1セット(5巻)
11日以内出荷
LTOテープ【仕様】・容量:6TB(非圧縮時)・15TB(2.5:1圧縮時)【構成品】Ultrium7テープ(5巻)
寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
Ultrium LTO6テープカートリッジ 2.5TB/6.25TB 日本IBMUltrium LTO6テープカートリッジ 2.5TB/6.25TB日本IBM
8,298税込9,128
1台
翌日出荷
新規格LTO(Liner Tape-Open)に基づいて開発LTO規格の特徴であるサーボ信号に対応、LTO Ultrium6 圧縮時6.25TB、非圧縮時2.5TB
HP LTO Ultrium ユニバーサル クリーニングカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LTO Ultrium ユニバーサル クリーニングカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
StoreEver MSL2024 テープライブラリ (0ドライブ) HP(日本ヒューレット・パッカード)StoreEver MSL2024 テープライブラリ (0ドライブ)HP(日本ヒューレット・パッカード)
509,800税込560,780
1台
5日以内出荷
HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。
容量(TB)最大360 (2.5:1 圧縮時)、最大144 (非圧縮時)仕様ドライブ:LTO7 Ultrium 15000、LTO6 Ultrium 6250、LTO5 Ultrium 3280、LTO5 Ultrium 3000、LTO4 Ultrium 1760、最大4台をサポート、シャーシ:2U機能暗号化機能:AES256ビット(LTO4Ultriumドライブ以降)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)48.0×80.6×8.7インターフェイスホスト:8Gb/s(または4Gb/s)ファイバーチャネル、6Gb/s(または3Gb/s)SASデータ転送速度最大2.16TB/時(非圧縮時)スロット数(個)24
LTOテープ Ultrium5テープ(5巻) 日本IBMLTOテープ Ultrium5テープ(5巻)日本IBM
44,980税込49,478
1セット(5巻)
11日以内出荷
LTOテープ【仕様】・容量:1.5(非圧縮時)・3TB(2:1圧縮時)【構成品】Ultrium5テープ(5巻)
寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)1.5(非圧縮時)、3(2:1圧縮時)
LTO Ultrium 8 データ・カートリッジ(5巻パック) レノボ・ジャパン(Lenovo)LTO Ultrium 8 データ・カートリッジ(5巻パック)レノボ・ジャパン(Lenovo)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
LTOテープ Ultrium6テープ(5巻) 日本IBMLTOテープ Ultrium6テープ(5巻)日本IBM
54,980税込60,478
1セット(5巻)
11日以内出荷
LTOテープ【仕様】・容量:2.5TB(非圧縮時)・6.25TB(2.5:1圧縮時)【構成品】Ultrium6テープ(5巻)
寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)2.5(非圧縮時)、6.25(2.5:1圧縮時)
Smart Choice StoreEver Ultrium ラックマウント テープドライブ 5x データカートリッジ モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice StoreEver Ultrium ラックマウント テープドライブ 5x データカートリッジ モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,066,000税込1,172,600
1個
9日以内出荷
ラックマウント テープドライブ。
LTOテープ Ultrium8テープ(5巻) 日本IBMLTOテープ Ultrium8テープ(5巻)日本IBM
99,980税込109,978
1セット(5巻)
11日以内出荷
LTOテープ【仕様】・容量:12TB(非圧縮時)・30TB(2.5:1圧縮時)【構成品】Ultrium8テープ(5巻)
寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5
StoreEver LTO8 Ultrium30750 テープドライブ(内蔵型) HP(日本ヒューレット・パッカード)StoreEver LTO8 Ultrium30750 テープドライブ(内蔵型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1台
5日以内出荷
高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守 UNITEX高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守UNITEX
2,798,000税込3,077,800
1セット
16日以内出荷
USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5インターフェイスUSB3.0データ転送速度300MB/sec
LTO8 Ultrium RW バーコードラベルパック HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO8 Ultrium RW バーコードラベルパックHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷