「lto ultrium6」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTO6 Ultrium 6.25TB WORM データカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    LTO6 Ultrium 6.25TB WORM データカートリッジ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    8日以内出荷
    徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
    仕様メディアラベル印刷:書き込み用ラベル付き、データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe色パープルテープ幅(mm)12.65基材金属粒子テープ長さ(m)846ビット343k/inchフォーマット形式メディア:ライトワンス メディアテープ厚さ(μm)6.4読み取り速度400MB/秒保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時)
  • LTO Ultrium 7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 日本IBM

    LTO Ultrium 7 データカートリッジ 6.0/15.0TB

    日本IBM
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
  • LTOテープ Ultrium6テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium6テープ(5巻)

    日本IBM
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ。【仕様】。・容量:2.5TB(非圧縮時)・6.25TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium6テープ(5巻)
    寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)2.5(非圧縮時)、6.25(2.5:1圧縮時)
  • 高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7) UNITEX

    高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7)

    UNITEX
    ¥2,398,000~税込¥2,637,800~
    1台
    21日以内出荷
    ・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
    用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7。・インターフェイス:USB3.0 。・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
  • LTOテープ 富士フイルム

    LTOテープ

    富士フイルム
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
  • LTO8カートリッジ 富士フイルム

    LTO8カートリッジ

    富士フイルム
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。
    仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
  • LTOテープ Ultrium7テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium7テープ(5巻)

    日本IBM
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ。【仕様】。・容量:6TB(非圧縮時)・15TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium7テープ(5巻)
    寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
  • LTOテープ 富士フイルム

    LTOテープ

    富士フイルム
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷
    性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0データ容量6.0TBテープ厚さ(μm)5.6トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
  • LTOクリーニングテープ 富士フイルム

    LTOクリーニングテープ

    富士フイルム
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)319幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)8.9カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
  • Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6, HEWLETT PACKARD

    Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6,

    HEWLETT PACKARD
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    容量6.25TB、(圧縮された容量)6.25TBフォーマット形式LTO-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 エレコム

    USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証

    エレコム(11件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
    コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
  • USBメモリ 3.0 モノタロウ

    USBメモリ 3.0

    モノタロウ(145件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
    質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
  • USB3.0対応 USBメモリー TRANSCEND(トランセンド)

    USB3.0対応 USBメモリー

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    13日以内出荷
    最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
    寸法(mm)62×20×7.8色スペースグレー質量(g)10キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降保証期間5年コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB 3.2 Gen 1読取速度(MB/s)最大420書込速度(MB/s)最大400
  • HPE LTO7 Ultrium 15TB WORM データカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE LTO7 Ultrium 15TB WORM データカートリッジ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    8日以内出荷
    徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
    仕様データトラック:3584テープ幅(mm)12.65基材バリウムフェライトテープ長さ(m)960ビット485k/インチフォーマット形式メディア:追記型テープ厚さ(μm)5.6保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時)
  • HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(外付型) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(外付型)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    5日以内出荷
  • RDXカートリッジ タンベルグデータ

    RDXカートリッジ

    タンベルグデータ
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷
    ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
  • SB2.0メモリースティック キャップレス Gigastone

    SB2.0メモリースティック キャップレス

    Gigastone(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
    質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO Ultrium 8 データカートリッジ 12.0/30.0TB 日本IBM

    LTO Ultrium 8 データカートリッジ 12.0/30.0TB

    日本IBM
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
  • HP LTO Ultrium ユニバーサル クリーニングカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LTO Ultrium ユニバーサル クリーニングカートリッジ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • LTO6 データカートリッジ Quantum

    LTO6 データカートリッジ

    Quantum
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm、テープ長:846m