「lto ultrium7」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 5巻パック 富士フイルムLTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 5巻パック富士フイルム
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
LTO世界シェアNo1。世界初のバリウムフェライト(BaFe)磁性体を採用。 1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
LTOテープ 富士フイルムLTOテープ富士フイルム
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
データ容量6.0TB性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)5.6トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時)仕様データトラック:3584テープ幅(mm)12.65基材バリウムフェライトテープ長さ(m)960ビット485k/インチフォーマット形式メディア:書き換え型メディアテープ厚さ(μm)5.6保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30
LTO Ultrium 7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 日本IBMLTO Ultrium 7 データカートリッジ 6.0/15.0TB日本IBM
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
HPE LTO7 Ultrium 15TB 20巻パック(バーコードラベル付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE LTO7 Ultrium 15TB 20巻パック(バーコードラベル付き)HP(日本ヒューレット・パッカード)
659,800税込725,780
1個
翌々日出荷
タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB20シリーズPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
LTOテープ Ultrium7テープ(5巻) 日本IBMLTOテープ Ultrium7テープ(5巻)日本IBM
84,980税込93,478
1セット(5巻)
11日以内出荷
LTOテープ【仕様】・容量:6TB(非圧縮時)・15TB(2.5:1圧縮時)【構成品】Ultrium7テープ(5巻)
寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト)コクヨ(2件のレビュー)
799税込879
1袋(10枚)ほか
当日出荷
プリンタを選ばないマルチ対応用紙を採用。はかどりカットでラベルがつかみやすく、台紙(はくり紙)から速くはがせます。
ラベル厚(mm)0.07白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121シートサイズA4
LTOテープ 富士フイルムLTOテープ富士フイルム
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
LTOクリーニングテープ 富士フイルムLTOクリーニングテープ富士フイルム
5,998税込6,598
1個
欠品中
性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)319幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)8.9カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
LTO8カートリッジ 富士フイルムLTO8カートリッジ富士フイルム
45,980税込50,578
1個
当日出荷
大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。
記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
RDXカートリッジ タンベルグデータRDXカートリッジタンベルグデータ
57,980税込63,778
1本
当日出荷
ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
LTO8 Ultrium RW バーコードラベルパック HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO8 Ultrium RW バーコードラベルパックHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
LTO6 Ultrium 6.25TB RW データカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO6 Ultrium 6.25TB RW データカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時)仕様データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oeパープルテープ幅(mm)12.65基材金属粒子テープ長さ(m)846ビット343k/inchフォーマット形式メディア:リライト可能 (RW)テープ厚さ(μm)6.4読み取り速度400MB/秒保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
カードプリンター クリーニングカードキット 桜井カードプリンター クリーニングカードキット桜井
2,898税込3,188
1個
当日出荷
カードプリンターGRASYS専用のアクセサリーです。
HPE StoreEver MSL LTO7 Ultrium15000 SAS ドライブ拡張キット HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE StoreEver MSL LTO7 Ultrium15000 SAS ドライブ拡張キットHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,398,000税込1,537,800
1台
5日以内出荷
StoreEver MSL2024 テープライブラリ (0ドライブ) HP(日本ヒューレット・パッカード)StoreEver MSL2024 テープライブラリ (0ドライブ)HP(日本ヒューレット・パッカード)
509,800税込560,780
1台
5日以内出荷
HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。
容量(TB)最大360 (2.5:1 圧縮時)、最大144 (非圧縮時)仕様ドライブ:LTO7 Ultrium 15000、LTO6 Ultrium 6250、LTO5 Ultrium 3280、LTO5 Ultrium 3000、LTO4 Ultrium 1760、最大4台をサポート、シャーシ:2U機能暗号化機能:AES256ビット(LTO4Ultriumドライブ以降)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)48.0×80.6×8.7インターフェイスホスト:8Gb/s(または4Gb/s)ファイバーチャネル、6Gb/s(または3Gb/s)SASデータ転送速度最大2.16TB/時(非圧縮時)スロット数(個)24
HPE StoreEver MSL LTO7 Ultrium15000 FC ドライブ拡張キット HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE StoreEver MSL LTO7 Ultrium15000 FC ドライブ拡張キットHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,498,000税込1,647,800
1台
5日以内出荷
LTO9 Ultrium RW バーコードラベル パック HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO9 Ultrium RW バーコードラベル パックHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,990税込16,489
1個
9日以内出荷
バーコードラベル パック。
HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(外付型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(外付型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
ホワイト7 ヤマニパッケージホワイト7ヤマニパッケージ
21,980税込24,178
1ケース(30枚)
5日以内出荷
フタが貼合+プレスコートの白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能。ワールドボックスの最大寸法。深さが120mm。
仕様フタ・身種別果物・フルーツ寸法(mm)420×310×120質量(g)26.15構成部品2
LTO Ultrium 8 データカートリッジ 12.0/30.0TB 日本IBMLTO Ultrium 8 データカートリッジ 12.0/30.0TB日本IBM
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守 UNITEX高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守UNITEX
2,798,000税込3,077,800
1セット
16日以内出荷
USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5インターフェイスUSB3.0データ転送速度300MB/sec
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7) UNITEX高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7)UNITEX
2,398,000税込2,637,800
1台
21日以内出荷
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7・インターフェイス:USB3.0 ・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)