カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lto-8」の検索結果

SC LTO-8 Ext Tp Drv 5xLTO-8 30TB Crtg
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,096,980税込¥1,206,6781台翌々日出荷仕様●規格分類:LTO-8●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外・電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
LTO8カートリッジ
富士フイルム¥45,980税込¥50,5781個当日出荷大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
LTO8データカートリッジ 5巻セット
NEC三菱¥669,800税込¥736,7801式13日以内出荷LTO8(12 000GB)データカートリッジ5巻セット、他社ブランド品仕様●アスベスト:非合有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電界強度が対象外の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210628●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-79
LTOテープ Ultrium8テープ(5巻)
日本IBM¥99,980税込¥109,9781セット(5巻)11日以内出荷LTOテープ。【仕様】。・容量:12TB(非圧縮時)・30TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium8テープ(5巻)寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8)
UNITEX¥2,398,000~税込¥2,637,800~1台21日以内出荷・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium8。・インターフェイス:USB3.0。・容量:12TB(非圧縮時)、30TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)12(非圧縮時)、30(2.5:1圧縮時)
Smart Choice StoreEver Ultrium ラックマウント テープドライブ 5x データカートリッジ モデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,298,000税込¥1,427,8001個5日以内出荷ラックマウント テープドライブ。
グロス290角 身グリーン
ヤマニパッケージ¥21,980税込¥24,1781ケース(40枚)5日以内出荷LTO-G8の身箱がグリーンのタイプ。りんご28玉が9個入ります。仕様フタ・身適合りんご28玉9個種別果物・フルーツ寸法(mm)290×290×110質量(g)23.94構成部品2
高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守
UNITEX¥2,798,000~税込¥3,077,800~1セット16日以内出荷USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5インターフェイスUSB3.0データ転送速度300MB/sec