「lto5」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ultrium LTO5テープカートリッジ 1.5TB/3.0TB 日本IBM

    Ultrium LTO5テープカートリッジ 1.5TB/3.0TB

    日本IBM
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    8日以内出荷
    新規格LTO(Liner Tape-Open)に基づいて開発LTO規格の特徴であるサーボ信号に対応、LTO Ultrium5 圧縮時3.0TB、非圧縮時1.5TB
  • ホワイト5 ヤマニパッケージ

    ホワイト5

    ヤマニパッケージ
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(40枚)
    5日以内出荷
    フタが貼合+プレスコートの白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能。グレープフルーツ36玉が10個入ります。深さが120mm。
    仕様フタ・身適合グレープフルーツ36玉10個種別果物・フルーツ寸法(mm)370×270×120質量(g)30.18構成部品2
  • 強粘着高耐久ラインテープ TRUSCO
    イエロー
    ホワイト

    強粘着高耐久ラインテープ

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
    用途屋外・屋内の区画線引きに。材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17引張強度(N/10mm)51.3粘着力(N/25mm)27.7
  • LTOテープ Ultrium5テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium5テープ(5巻)

    日本IBM
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ。【仕様】。・容量:1.5(非圧縮時)・3TB(2:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium5テープ(5巻)
    寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)1.5(非圧縮時)、3(2:1圧縮時)
  • LTO050F5R000JTE3 VISHAY

    LTO050F5R000JTE3

    VISHAY
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO030F5R000JTE3 VISHAY

    LTO030F5R000JTE3

    VISHAY
    ¥909税込¥1,000
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTOテープ Ultrium8テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium8テープ(5巻)

    日本IBM
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ。【仕様】。・容量:12TB(非圧縮時)・30TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium8テープ(5巻)
    寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5
  • LTOテープ Ultrium7テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium7テープ(5巻)

    日本IBM
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ。【仕様】。・容量:6TB(非圧縮時)・15TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium7テープ(5巻)
    寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
  • LTOテープ Ultrium6テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium6テープ(5巻)

    日本IBM
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ。【仕様】。・容量:2.5TB(非圧縮時)・6.25TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium6テープ(5巻)
    寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)2.5(非圧縮時)、6.25(2.5:1圧縮時)
  • LTOテープ Ultrium10テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium10テープ(5巻)

    日本IBM
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ(データカートリッジ) 。 こちらの商品はLTOテープ単体となります。
    寸法(mm)105.4×102×21.5容量非圧縮時/30TB、2.5:1圧縮時/75TB
  • LTOテープ Ultrium9テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium9テープ(5巻)

    日本IBM
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ(データカートリッジ) 。 こちらの商品はLTOテープ単体となります。
    寸法(mm)105.4×102×21.5容量非圧縮時/18TB、2.5:1圧縮時/45TB
  • LTO Ultrium 8 データ・カートリッジ(5巻パック) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    LTO Ultrium 8 データ・カートリッジ(5巻パック)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    8日以内出荷
  • SC LTO-8 Ext Tp Drv 5xLTO-8 30TB Crtg HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SC LTO-8 Ext Tp Drv 5xLTO-8 30TB Crtg

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,096,980税込¥1,206,678
    1台
    翌々日出荷
    仕様●規格分類:LTO-8●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外・電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100mΩ 100W ±5% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100mΩ 100W ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mm最大動作温度 = +175℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Smart Choice StoreEver Ultrium ラックマウント テープドライブ 5x データカートリッジ モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Smart Choice StoreEver Ultrium ラックマウント テープドライブ 5x データカートリッジ モデル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    5日以内出荷
    ラックマウント テープドライブ。
  • LTOテープ 富士フイルム

    LTOテープ

    富士フイルム
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ

    VISHAY
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)10.4ケース形状モールド奥行(mm)3.2シリーズLTO50終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ 100Ω 50W ±1% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ 100Ω 50W ±1%

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO50ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.4 x 3.2 x 16.2mm長さ = 10.4mm奥行き = 3.2mm高さ = 16.2mmリードピッチ = 5.08mmLTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
  • JST ファストン端子 メス LTO シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス LTO シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守 UNITEX

    高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守

    UNITEX
    ¥2,798,000~税込¥3,077,800~
    1セット
    16日以内出荷
    USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
    寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5インターフェイスUSB3.0データ転送速度300MB/sec
  • 手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋

    手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A

    創朋
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    15日以内出荷
    株式会社創朋の物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。情報セキュリティ対策のための記録媒体の破壊業務を社内で行う際の作業効率向上に最適なルールです。こちらは手動で破壊が可能な「HDPN-04A」です。電力を使用しないため利用場所を選ばず使うことができます。本体も比較的小型軽量で持ち運びやすくなっています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット。4「HDPN-04A-L」/テープ破壊ツールセット LTO他の磁気テープのテープを二枚刃のブレードで裁断破壊します。5「HDPN-04A-HSL」/HDD・SSD・テープ破壊ツール3種をセット
    質量(kg)約12(本体のみ)外寸(mm)182(W)×190(D)×281(H)加圧方式油圧式最大荷重(t)6
  • 電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30 創朋

    電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30

    創朋
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    15日以内出荷
    株式会社創朋の物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。情報セキュリティ対策のための記録媒体の破壊業務を社内で行う際の作業効率向上に最適なルールです。こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット。4「STPN-30-L」/テープ破壊ツールセット LTO他の磁気テープのテープを二枚刃のブレードで裁断破壊します。5「STPN-30-HSL」/HDD・SSD・テープ破壊ツール3種をセット
    質量(kg)約18(本体のみ)外寸(mm)187(W)×289(D)×410(H) mm加圧方式油圧式(電動)最大荷重(t)12
  • 高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9) UNITEX

    高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9)

    UNITEX
    ¥5,498,000税込¥6,047,800
    1台
    21日以内出荷
    ・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
    用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium9。・インターフェイス:USB3.0。・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
  • 高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7) UNITEX

    高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7)

    UNITEX
    ¥4,798,000税込¥5,277,800
    1台
    21日以内出荷
    ・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
    用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7。・インターフェイス:USB3.0 。・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
  • 高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8) UNITEX

    高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8)

    UNITEX
    ¥4,898,000税込¥5,387,800
    1台
    21日以内出荷
    ・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
    用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium8。・インターフェイス:USB3.0。・容量:12TB(非圧縮時)、30TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)12(非圧縮時)、30(2.5:1圧縮時)