カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 農業機械(2)
絞り込み
「ltp-10d」の検索結果

LEDテープライト セット (両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水LED色白使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781巻当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ)
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781本当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)1000/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥73,980税込¥81,3781セット当日出荷から4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
LEDテープライトRセット
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781台当日出荷電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋長さ(m)10コード長さ(m)10光源色白エコロジー商品省エネ
LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷から6日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥68,980税込¥75,8781巻4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/mエコロジー商品省エネ
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コウアツニツプル PT1/4XPF1/4
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格PT1/4XPF1/4部品名称コウアツニツプル PT1/4XPF1/4図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-1065SLT-20HA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.6、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.48、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.17、BSD-5010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.6、BSM-1220L-D 希望付属品2部品_No.48、BSM-1050SLT-16BA3U 回転停止装置部品_No.6、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.53、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.2、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.24、BSM-820L-2 希望付属品2部品_No.48など
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M6X16図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.24、SSA-Z550 フロントパネル ※2021年10月~部品_No.19、BSM-1310L オプション12 セービングノズル,インペラ部品_No.22、SSA-α603-1 オプション-3部品_No.5、SSA-α603 オプション-3部品_No.24、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.58、SSA-α603MA ボンネット部品_No.26、SSA-G550 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.11、SSA-α510-110 ボンネット部品_No.20、KBM-410D 調圧弁部品_No.55、KBM-410D フレーム部品_No.24、SSA-Z500DX-1 フロントパネル部品_No.10、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.10、KBM-410 調圧弁部品_No.50、SSA-F616M ボンネット部品_No.34、BSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.67など