カテゴリ
- クリーンルーム用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
「ltp-20(r)」の検索結果

LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥61,980税込¥68,1781巻翌々日出荷から9日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40適合ケーブルLTP-AC電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クリーンルームスワブ 1袋 100本入 LTシリーズ
バークシャー¥3,500税込¥3,8501袋(100本)翌々日出荷ヘッド部はパーティクルの発生を防ぐ熱圧着タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。ヘッド部はクリーンルームで洗浄した長繊維ポリエステルニットです。
LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥71,980税込¥79,1781セット4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ