カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- 安全用品(2)
絞り込み
「ltp-20s」の検索結果

LEDテープライト セット (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥73,980税込¥81,3781セット翌々日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥71,980税込¥79,1781セット4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ)
ハタヤリミテッド¥71,980税込¥79,1781セット4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)123/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ミズブタクミタテ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷備考34~43フクム規格ARAG356060(ウエ)部品名称ミズブタクミタテ図解NoSSW-400CM-3 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.3、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.2、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F617VT 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F617MAT-1 薬剤タンク部品_No.6、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.2、MRS90D-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.20、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.3、SSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F616VT 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.3、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.ミズブタクミタテ、SSW-400CM-2 薬剤タンク部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.ミズブタクミタテなど
プレートナット
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格M6部品名称プレートナツト図解NoBSM-1065SLT 第3段ブーム部品_No.27、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.45、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.38、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 左部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 第3段ブーム部品_No.25、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.36、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム 左部品_No.14、BSM-1265SLT 第3段ブーム部品_No.27、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.38、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.30、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.45、BSD-5010LTP 第3段ブーム 右部品_No.30、TSB3-13(44)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.20など
ローラーチエーン
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷規格DID25HN721リンク部品名称ローラーチエーン図解NoBSM-1260SLT 第2段ブーム駆動部品_No.7、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム駆動部品_No.7、BSM-1670SLT 第2段ブーム駆動部品_No.7、BSM-1220SLT-C2 第2段ブーム駆動部品_No.6、BSM-1040SLT-C2S 第2段ブーム駆動部品_No.7、BSM-1065SLT-20BA 第2段ブーム駆動部品_No.7、BSD-6010LTP 第2段ブーム駆動 左部品_No.7、BSD-6010LTP 第2段ブーム駆動 右部品_No.7、BSD-5010LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.7、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム駆動部品_No.7、BSD-6010LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.7、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム駆動 左部品_No.7、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム駆動 右部品_No.7、BSD-5010LTP 第2段ブーム駆動 左部品_No.7、BSM-840SLT-C2 第2段ブーム駆動部品_No.7、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム駆動部品_No.7など