カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 農業機械(2)

「ltp-5d」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水LED色白使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/mエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/2XPF3/4部品名称ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 右部品_No.5、BSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.5、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.22、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.26、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.37、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.5、BSA-420JEWG G-3 調圧弁部品_No.22、BSD-5010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.5、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.63、BSA-420JWG G-3 調圧弁部品_No.22、BSA-410 調圧弁部品_No.23、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.35、BSA-420JESG G-4 調圧弁部品_No.22、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 右部品_No.5、BSA-411S 調圧弁部品_No.22、BSA-420JESG G-3 調圧弁部品_No.22、BSA-420JAW 調圧弁部品_No.22など
  • Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥749税込¥824
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格アナヨウ32部品名称Cガタトメワ図解NoBSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.12、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.37、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.34、BSD-6010LT 第2段ブーム 右部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 左 BSA-3000C-W部品_No.24、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.57、BSM-630SLT-BC2 第2ブーム部品_No.10、MRS90D-50SLT ブーム(3)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.33、BSM-1040SLT-C2S オプション11 18M第2段ブーム部品_No.11、MRS90D-500BSLT ブーム(1)部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.51、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.12など
tp-8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8