カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
「ltp-ac」の検索結果

点滅仕様電源ケーブル
ハタヤリミテッド¥5,298税込¥5,8281本当日出荷LEDテープライトシリーズならどの機種でも連結可能です。テープライトをご使用時に必要となります。質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥31,980~税込¥35,178~1巻翌々日出荷から9日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40適合ケーブルLTP-AC電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ