カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(85)
  • 農業機械(10)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)

「lts-7」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高

    ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型

    三高(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    寸法(mm)85×85×275
  • 鋼製ロックナット 三桂製作所

    鋼製ロックナット

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
    用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から100日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
    用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
  • 7+1 SMDペンライト45lm BAHCO(バーコ)

    7+1 SMDペンライト45lm

    BAHCO(バーコ)
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-0360
  • 表面実装用LEDスペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDスペーサー

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 35°、45°取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
    材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
  • ヒュージカスタム deps(デプス)

    ヒュージカスタム

    deps(デプス)
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
    デカいが最強にカッコいい。デカバスを求め続けたバスタックルメーカー”deps”が送り出す”HUGEカスタム・ビッグゲームシリーズ”。GTやヒラマサ、アカメ、マグロなどの常人には想像しえないモンスターを釣るためだけに、それら魚種に合わせ仕上げられたスペシャリティロッドシリーズ。これはモンスターの魅力に憑りつかれた漢が、求め作り上げたビッグゲームロッドである。
  • USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com

    USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター

    StarTech.com
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続伝送速度(Kbps)230.4長さ(mm)915グレー質量(g)75ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)約91USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
  • USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
    用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)26ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ケーブル長(mm)135チップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9

    StarTech.com
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
    用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワーブラック質量(g)87ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
  • USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター
    用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
    用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応長さ(mm)353幅(mm)22スペースグレー高さ(mm)15質量(g)26ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)出力電圧(V)5 DC入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45ケーブル長(mm)152動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワージャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)1612526湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
    用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム伝送速度(Kbps)921.6付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコンブラック質量(g)88規格RS-232C、USB 2.0、USB 1.1ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)2幅(cm)3.4入力USB 2.0保存温度(℃)-40~80プラグ金メッキ高さ(cm)1.6結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)動作温度範囲(℃)-40~80給電方式バスパワーメス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - メス使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター

    StarTech.com
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換
    用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加長さ(mm)22スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大9KRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
    用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応長さ(mm)353幅(mm)22スペースグレー高さ(mm)15質量(g)18ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)出力電圧(V)5 DC入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45ケーブル長(mm)152動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワージャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)1912948湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
  • USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
    用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】アルミシルバーポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS保護装置【サージ】あり互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)190.5チップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター

    StarTech.com
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
    用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25ブラック高さ(mm)15質量(g)22ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
  • USB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル StarTech.com

    USB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    USB-C - ストレートスルーRS232 DB9シリアルアダプタ 高速ボーレート921.6Kbps Windows、macOS、Linux対応 USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
    用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)伝送速度(Kbps)921.6長さ(mm)430ブラック高さ(mm)15質量(g)36出力RS-232Cケーブル長(m)0.4対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス入力USB Type-C保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)30動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-C[24ピン]- DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/1Gbps 2.5Gbpsマルチスピード/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/1Gbps 2.5Gbpsマルチスピード/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター

    StarTech.com
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全
    用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設長さ(mm)22スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電
    長さ(mm)27幅(mm)174質量(g)23規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T電源バスパワー対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android保証期間2年間保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)ケーブル長(cm)30使用環境湿度(%)10~85コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBRJ-45高さ(m)16動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
    用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25ホワイト質量(g)24ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)145チップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター

    StarTech.com
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
    用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45長さ(mm)65幅(mm)24シルバー高さ(mm)17質量(g)34ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153ケーブル長(cm)【最大】1.5USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
  • USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com

    USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター

    StarTech.com
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    従来型機能を追加:パソコンのUSBポートにDB9 RS232Cシリアルデバイスを増設できるUSB シリアル(DB9)変換アダプター。革新的な変換チップ:DB9側で変換が行われる一般的なUSB-シリアルケーブルとは異なり、USB端にコンバータチップを搭載したUSB-シリアルRS232アダプター。幅広い互換性:最新のパソコンと従来型のシリアル周辺機器との互換性に優れた費用対効率の高いUSB シリアルアダプター。距離制限の克服:USBソース側で変換することで、USBケーブルの技術的な限界である4.6mを克服。シリアルDB-9延長ケーブルの延長を可能にしたUSB-RS232Cアダプターケーブル。仕様:ケーブル長:91cm/チップセット:Prolific PL2303GC/;最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:192バイト
    用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続伝送速度(Mbps)1長さ(mm)914ブラック高さ(mm)15質量(g)56規格RS-232C出力RS-232C対応OSWindows CE 4.2/5.2/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス入力USB保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)35結線方式ストレート動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)約91USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ2DB9
  • USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE StarTech.com

    USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE

    StarTech.com
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート。簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック。携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック。幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック。簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ
    用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯。2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行。ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり幅(mm)58質量(g)126対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター

    StarTech.com
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとしてボーレート最大921.6 Kbps長さ(mm)34幅(mm)45ブラック質量(g)55出力D-sub 9ピン オス適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)0.914対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピン入力USB Type-Aオスケーブル長(mm)914ケーブル長(cm)91インターフェイスシリアルフローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFFコネクタA1× USB-A (USB 2.0)コネクタB1× D-Sub (9ピン)高さ(m)16USBタイプUSB 2.0対応プロトコルRS-232変換タイプオス - オス
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーター StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーター

    StarTech.com
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
    用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続。シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド質量(g)38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なきこと)対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン準拠規格USB2.0/1.1・RS-232Cインターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0動作/保管温度(℃)-40~80コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1ボーレート最大:921.6KbpsFIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBufferストップビット長1・2データビット長7・8通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
  • USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
    用途同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境。ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100mセット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60ブラック高さ(mm)16質量(g)59ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)203.2動作温度(℃)0~50ジャンボフレーム最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45変換タイプUSB-LAN
  • USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-C接続/1x USB-A/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートPC用 ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-C接続/1x USB-A/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートPC用 ネットワーク変換 コンバーター

    StarTech.com
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
    用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します。筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60ブラック高さ(mm)16質量(g)54ポート数2電源USB電源ケーブル長(m)0.1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)5~50ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
  • USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属
    セット内容1-USBネットワークアダプタ長さ(mm)100幅(mm)22スペースグレー高さ(mm)15質量(g)27タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sポート数1電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOSインターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間2年間コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)ケーブル長(cm)30データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - RJ-45インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)変換タイプUSB-LAN
  • USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き StarTech.com

    USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き

    StarTech.com
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    高性能拡張カード:各ポートで最大5 Gbpsの帯域幅を持つ4口の独立チャンネルを備え、USB 3.0デバイスの使用効率向上を実現する4ポートUSB 3.0 PCIe拡張カード。電源と充電:オプションのペリフェラル電源(LP4)、または、SATA電源コネクター経由でUSBデバイスに給電が可能なUSB 3.0増設用インターフェースカード。マルチユースUSBコネクター:PCI Expressスロットに装着し、外付けハードドライブ、VRヘッドセット、ゲームコントローラー、デジタル機器などをPCに接続可能なUSBハブ増設ボード。UASP対応USB3.0:UASP対応HDDケースとの併用で従来のUSB 3.0に比べ速度性能が最大70%向上するPCIe-USBアダプターカード。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途旧型PCIeベースシステムをUASP対応USB 3.0ベースにアップグレード。外付けポートを4口増設し、外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレイヤ、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲーム機、デジタルカメラ等を接続仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)167幅(mm)15高さ(mm)120質量(g)92ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×4インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】ポートあたり5Gbps。合計で20Gbps
  • マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電消費電力(W)15転送速度(Gbps)【最大データ】5セット内容1 - USB-C マルチポートアダプタ、1 - クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)59幅(mm)145スペースグレー高さ(mm)14質量(g)165電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS(TM)、Ubuntu 20.04カーネル 5.15以降 - LTSバージョンのみコネクタ形状2x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、7.5W急速充電対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート出力電圧(V)DC5仕様・用途【フルデュプレックスサポート】あり【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【Wake On Lan】あり、【ハードウェア/業界標準】HDMI 2.0・HDR10・DisplayPort 1.4・USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)・USB Power Delivery 仕様 3.0、【インジケータ】1 - GbEポートの接続状態や動作を示すLEDインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【デジタル】最大デュアル4K(3840×2160p) 60Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~75接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ【外部ポート】2 - HDMI [19ピン]・2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - RJ-45・1 - SDスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA - VL102・VIA - VL817・NOREL Systems - NS1081・ASIX - AX88179A・Synaptics - VMM6210ケーブル長(cm)30動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)湿度範囲(%)10~90(結露無し)
  • USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Ubuntu 20.04 カーネル 5.15以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。仕様:USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/USB 3.0/2.0互換/1x RJ45/4Kジャンボフレーム/VLANタギング/Wake on LAN(WoL)/省電力型イーサネット(Energy-Efficient Ethernet)/ツイストペアクロスオーバー&自動検出(Auto-MDIX)対応/色:ホワイト。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
    仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100mセット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)26ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)27ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80以下保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
  • 有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE StarTech.com

    有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE

    StarTech.com
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11
    長さ(mm)30ブラック/スペースグレー高さ(mm)16質量(g)39.7対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス
  • ネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネット StarTech.com

    ネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネット

    StarTech.com
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり。高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード。高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応
    用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード。最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応。Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
  • ネットワークアダプターカード/PCIe x4/4ポート/2.5G/マルチギガビットイーサネット/2.5GBASE-T/各種OS対応/LANカード/RJ45拡張 StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCIe x4/4ポート/2.5G/マルチギガビットイーサネット/2.5GBASE-T/各種OS対応/LANカード/RJ45拡張

    StarTech.com
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsクアッドポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×4接続。独立したイーサネットコントローラによる信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して理想的なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属
    ポート数4対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 7.0、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×120×167保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x4
  • USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応 StarTech.com

    USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応

    StarTech.com
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱
    用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書長さ(mm)90幅(mm)80高さ(mm)20質量(g)0.046ポート数4対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)-40~125インターフェースUSB2.0カード薄型(SP取り付け金具を含む)動作温度(℃)-0~75チップセットVIA/VLI-VT6212USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
  • 30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能 StarTech.com

    30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能

    StarTech.com
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ 最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要 アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ リモート ウェイク アップと電源管理対応 自動ハンドシェークモード対応
    用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム伝送速度(Kbps)920長さ(mm)400ブラック高さ(mm)15質量(g)30出力D-sub 9ピン対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス入力USB Type-A保存温度(℃)-20~100製品幅(mm)34結線方式ストレート動作温度(℃)-10~80ケーブル長(cm)約30給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ2DB9
  • マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック

    StarTech.com
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
    用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適仕様4Kサポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)50幅(mm)427高さ(mm)12質量(g)70タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30HzUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
  • IEEE 1394a 1ポート / 1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2 / 6ピンFireWire 400 x1対応PCIeカード StarTech.com

    IEEE 1394a 1ポート / 1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2 / 6ピンFireWire 400 x1対応PCIeカード

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ロープロファイルブラケット同梱 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途FireWireポートが無いデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
  • PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x4/4ポート USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/ペリフェラル電源端子搭載/各種OS/USB増設 インターフェースボード アダプター StarTech.com

    PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x4/4ポート USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/ペリフェラル電源端子搭載/各種OS/USB増設 インターフェースボード アダプター

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高性能USBポート増設カード:PCI Express 2.0 x4スロットに装着し、デスクトップPCやサーバーにUSBポートを増設するPCI Express拡張カード。各ポートには専用コントローラーが搭載され、最大5Gbpsの転送速度に対応 4つの独立したUSBコントローラー:各ポートに専用のUSBコントローラーが搭載されており、データスループットを向上させ、各デバイスに最大5Gbpsの帯域幅を確保。大容量ファイルの同時転送や外部ストレージデバイスの画像・ビデオ編集に理想的なPCI Express増設ボード 水平配列のUSBポート:様々なパソコンケースとの互換性を備え、ポートの配置に関する問題点を軽減し、幅広いUSBデバイスやケーブルの接続が可能 高出力仕様:マザーボードの電源が不足する場合、USBポートに追加電源を供給できるSATA/LP4電源コネクター付きUSB PCIe拡張カード。Battery Charging 1.2 (5V 1.5A)仕様に対応し、ポートあたり最大5V 2A(10W)を供給 互換性:Windows 8以上、macOS、Linuxを含む各種主要OSにドライバーを自動インストール。PCI Express 2.0(またはそれ以上)x4、x8、x16スロット対応Intel、AMD、Apple Silicon搭載のハードウェアプラットフォームで動作
    用途PCIe搭載デスクトップパソコンに4口のUSB-Aポート 5Gbpsを増設アップグレード 外部ストレージデバイスに保存された大容量ファイルの同時転送や写真・ビデオの編集に最適対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.31 (LTSバージョンのみ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×120×169コネクタホスト:PCI Express ×4RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部:4× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)