絞り込み
テープ幅(mm)
使用場所
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・黒×黄
ブランド
タカハラコーポレーション・TRUSCO・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・BIGM(丸山製作所)・PANDUIT(パンドウイット)・二葉製作所・ジーエルサイエンス・レイニン・Qlight・カノウ冷機
「lts50」の検索結果

スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から5日以内出荷傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。主な用途表示・安全用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐汚染性、耐摩耗性、耐薬品性、抗菌性、安全歩行性、帯電防止性、不燃性総厚(μm)306±5
ラインテープ ゴミゼロタイプ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥68,980税込¥75,8781箱(4巻)当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止色黒材質耐熱性ナイロン6
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から100日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥509,800税込¥560,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック
レイニン¥10,980~税込¥12,078~1個(192本)5日以内出荷から22日以内出荷グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
LTSチップ バルク RC LTS 20mL 50A/1
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥12,980税込¥14,2781個(50包)翌々日出荷経済的な袋入タイプ。LTSチップ 。LTSチップ バルク。滅菌済。50本個別包装容量(mL)20アズワン品番64-3930-75
配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型
Qlight¥8,798~税込¥9,678~1本31日以内出荷直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-50XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。8チャンネル容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数8アズワン品番64-3928-20
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-50XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800税込¥296,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が用意。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数12アズワン品番64-3928-31操作方式電動
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-50XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥229,800税込¥252,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数8アズワン品番64-3928-25操作方式電動
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-50XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥179,800税込¥197,7801本8日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数8アズワン品番64-3928-08
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-50XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥199,800税込¥219,7801本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数12アズワン品番64-3928-14
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001セット(5個)8日以内出荷図解NoBC1840U クランクケース、シリンダ部品 ワツシヤ_No.29、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MP5000Eエアクリーナ,キャブレタ部品ワツシヤ_No.42、SSA-G540 エンジン(コントロールレバー)部品_No.12、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 ワツシヤ_No.68、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.56、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MS035KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷規格WB96-412図解NoMD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.37、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.37、MS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37
ブツシング
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷図解NoMD5020LTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.76、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.77、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.76、MDJ60GTS-26-1 キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.77、MD575GT-26キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.77、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.77、MD6010TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD5020T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD6020TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD5010T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD6010KTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.70、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.77、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 ブツシング_No.77、MD571TS-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD5010KT エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.70、MDJ60GT-26-1 -A キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.77、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 ブツシング_No.76
スパークプラグ BM7A
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格BM7A部品名称スパークプラグ BM7A図解NoMD3010M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MD3010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパークプラグ BM7A_No.33、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、MD3020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパークプラグ BM7A_No.34、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66など
ブツシング
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷図解NoMDJ60GTS-26-1 キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.76、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.75、MD6020TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.75、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 ブツシング_No.76、MD5010T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD6010KTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50、MDJ60GT-26-1 -A キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.76、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.76、MD5020LTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.76、MD6010TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD571TS-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.76、MD575GT-26キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.76、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.76、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.76、MD5010KT エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD5020T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 ブツシング_No.75
LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 5000μL 192A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥10,980税込¥12,0781個(8ラック×24本)12日以内出荷ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。5mL。192本(8ラック)容量(μL)5000アズワン品番64-3931-08