カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ltsg」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    599税込659
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
  • フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
  • PowerDirector 2026 Ultra UPG&乗換版 サイバーリンク

    PowerDirector 2026 Ultra UPG&乗換版

    サイバーリンク
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷
    PowerDirector 2026 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる10年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。基本的なカット編集、タイトル編集、アフレコやオブジェクトトラッキングはもちろん、YouTube用の動画作成、DVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。
    仕様●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーはパッケージ同梱のカードに記載されたWebページからのダウンロードとなります。●プラットフォーム:Windows●動作メモリ:8 GB 以上 (16 GB 以上推奨 )●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●納品形態:パッケージ●言語:日本語●動作CPU:Intel 第 6 世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 Snapdragon X●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービスにインターネット接続環境必須(オフライン使用不可)。●情報取得日:20250911●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。対応OSMicrosoft Windows 11、10(64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)
  • PowerDirector 2026 Ultra アップグレード & 乗換え版 サイバーリンク

    PowerDirector 2026 Ultra アップグレード & 乗換え版

    サイバーリンク
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    PowerDirector 2026 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる10年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。基本的なカット編集、タイトル編集、アフレコやオブジェクトトラッキングはもちろん、YouTube用の動画作成、DVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。
  • PhotoDirector 2026 Ultra アップグレード & 乗換え版 サイバーリンク

    PhotoDirector 2026 Ultra アップグレード & 乗換え版

    サイバーリンク
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    PhotoDirector 2026 Ultraは、AI 機能を搭載した写真編集ソフトです。写真の管理、各種補正、レイヤー編集、切り抜き・合成、ノイズ除去、写真印刷をサポート。AI 技術によるオブジェクト除去やノイズ除去、手ぶれ補正、高画質化で写真をより簡単&綺麗に仕上げることができます。新たにAI 電線除去や、複数写真の一括編集機能を搭載。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて写真編集をされる方にもおすすめです。
  • Power2Go 13 Platinum 画面録画機能付き アップグレード & 乗換え版 サイバーリンク

    Power2Go 13 Platinum 画面録画機能付き アップグレード & 乗換え版

    サイバーリンク
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    Power2Go 13 Platinumは幅広いディスク形式に対応したWindows 11対応ライティングソフトです。
    用途ディスクの書き込み、バックアップ、ファイル変換を行うことができます。
  • チップ DXGU-TS タンガロイ

    チップ DXGU-TS

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)7.8厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WXGU-TS タンガロイ

    チップ WXGU-TS

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°コーナー高さ許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    8,998税込9,898
    1個
    21日以内出荷
    ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。微少負荷用各1c接点2連式薄型多機能スイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。(。ご指示のない場合は標準色となります)。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-TSG-P(左:B/右:W)。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
    材質ABS樹脂標準色 左:レッド(R)/右:ブラック(B)※変更可質量(g)750保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×6芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷
    薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。微少負荷用各1c接点2連式薄型多機能スイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。(。ご指示のない場合は標準色となります)。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-TSG-H(左:B/右:W)。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
    材質ABS樹脂標準色 左:レッド(R)/右:ブラック(B)※変更可質量(g)650保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×6芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
  • 55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート GT9530 タンガロイ

    55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート GT9530

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルチザン・コンペティション EverGreen INTERNATIONAL

    アルチザン・コンペティション

    EverGreen INTERNATIONAL
    86,980税込95,678
    1本
    6日以内出荷
    【ブランクカラー】元ガイドからメインロゴ部分にかけて、往年のコンバットスティックを彷彿させるクリアディープグリーンでカラーリング。「実戦至上主義」を貫き、トーナメントという舞台で結果を出し続けてきたバスロッド・コンバットスティックと同じ精神の下でつくり込んだ証。 【ガイドシステム】全体的に口径が大きめのガイドを搭載し、かつ極端にチョークさせないセッティング。張りが強くパワフルなブランクながら、糸抜けの良さで軽量ルアーを最大限飛ばせるだけでなく、ラインスラックが出しやすくなりルアーにキレのある動きを与えることが可能。リング厚が薄く内径が広いトルザイトリングは、スムーズな糸抜けと糸の遊びを作り出すことに一役かっています。*トップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4.5)*ティップ~センター:チタンフレームトルザイトリングKTガイド(T-KTSG4.5、4.5、5.5)+KLガイド(T-KLTG5.5L、8M、12H)*センター~バット:チタンフレームトルザイトリングKLガイド(T-KLTG20H) 【ジョイント】ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。 【ジョイント部スレッド&品番印字】継口のパワー別カラースレッドラッピング(MHはパープル)と元ガイド部の品番印字は、時間との戦いでもあるトーナメントで、しゃがんで確認することなく、ロッドスタンドから素早く目当ての機種をピックアップできる実戦的な仕様。 【リールシートデザイン】耐久性に優れた天然木・黒檀製オリジナルリールシート。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。*リールシートは天然木のため木目や色味、自重に個体差がありますので予めご了承ください。 【グリップデザイン】重量バランスに優れるストレートグリップ。シェイプドコルクを採用することで軽量化と同時に手首の自由度も高くなり、操作性の向上に貢献。グリップエンドには、アルチザンオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。
    用途【操作系ルアーのポテンシャルを最大限に引き出すパワーシャフト】トップウォーターや浮上系ミノー、バイブレーション、ボトムミノーといった操作系ルアーの潜在能力を100%引き出すために、エリアトラウトロッドでは異端的な強い張りとパワーを備えたミディアムヘビーシャフト。とはいえ、ただ硬いだけのロッドとは違い、負荷が掛かると全体がしっかりと曲がるため、強烈な反発力を生み出し、未踏の竿抜けポイントまでルアーを弾き飛ばすキャスト性能を発揮。糸抜け重視の独特なガイドセッティングと相まって、軽量級ルアーもしっかり飛ばすことが可能です。キャスト後は、強い張りで遠投地点まで力を伝達。キレのあるジャークやトゥイッチ、瞬発的なダートやリフト、さらには一点でのシェイク等、遠距離をものともせず、ルアーを生き生きと動かし、バイトをガッチリ掛けて、力強く素早く寄せる....そんなパワープレイは62MH/Rならではの芸当。誰もが攻めあぐねる場合で頼りになるロッド、それがAATS-62MH/Rです。仕様【パワー】ミディアムヘビー【ライン範囲(号)】MF0.3~0.6/PE0.2~0.8全長(m)1.88対応【ルアー】トップウォーター・浮上系ミノー・バイブレーション・ボトム系ミノーetc...継数(本)2標準自重(g)80適合ルアー質量(g)1~6