カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lumidas」の検索結果

直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED直管 40W形
(44件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形
エコリカ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光 T6
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(2個)ほか当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
直管LEDランプ 20形
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
LED直管 20W形
(37件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から4日以内出荷種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色
TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
40型LED直管 互換ランプ 昼光色
エコデバイス(19件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ALL FREE TYPE LED直管。種別40型形状直管全長(mm)1198質量(g)228消費電力(W)17管径(Φmm)28.5口金G13点灯形グロー方/ラピート方/インバータ方全光束(Lm)2300色温度(K)5700光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85給電方式片側給電電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ
エコリカ(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エフェクター/ディストーション
Electro Harmonix¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷ハイゲインメタル向けに設計された METAL MUFF は、強烈な歪みと鋭いエッジを備えた EHX の代表的メタルディストーション。3バンド EQ と TOP BOOST により、現代的なメタルからクラシックなハードロックまで幅広いサウンドを精密に調整できる高出力ディストーションペダル。・高いゲイン量と鋭いアタックを備えたメタル向けディストーション。・3バンド EQ(Bass / Mid / Treble)で幅広い音作りに対応。・TOP BOOST スイッチにより高域の存在感と切れ味を強化。・密度の高い歪みを維持しつつ、コードでも単音でも明瞭なレスポンスを実現。・ハードロック、メタル、モダンヘヴィ系まで幅広いジャンルに対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動。・品名:METAL MUFF。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:High-Gain Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Distortion、Bass、Mid、Treble、Top Boost。・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池。・バイパス:True Bypass。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010489