「luxman」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル) フォーカルコーポレーション

    ステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル)

    フォーカルコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    高い聴音効率はそのままにベーシックな機能を更に進化させたスタンダードモデル。 長時間装着も快適なソフトでフィット感の高いシリコン製イヤーチップ採用。 音漏れを防ぎ、周囲の雑音を遮断する高い密着性。汚れが付きにくく落ちやすい素材です。
    材質チェストピース:ステンレス、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー・ノンチルリング:塩化ビニル全長(mm)約770質量(g)約176径(Φmm)(チェストピース)47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アネロイド血圧計・聴診器一体型+イージーリリースバルブ フォーカルコーポレーション

    アネロイド血圧計・聴診器一体型+イージーリリースバルブ

    フォーカルコーポレーション
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    個人測定に便利な聴診器一体型です。 イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
    測定部位上腕仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540グレー質量(g)約540測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コットンカフ・大人用 (アネロイド血圧計用タイコス型) フォーカルコーポレーション

    コットンカフ・大人用 (アネロイド血圧計用タイコス型)

    フォーカルコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)140×540測定レンジ24.5~40cm
  • ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス フォーカルコーポレーション

    ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス

    フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
    材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
  • 聴診器(フォーカルトーン) basis フォーカルコーポレーション

    聴診器(フォーカルトーン) basis

    フォーカルコーポレーション
    7,313税込8,044
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チェストピースおよびバイノーラルは、音響特性に優れたステンレス製です。イヤチップはシリコン製で、フィット感が高く長時間の装着でも耳が痛くなりにくいです。厚手のチューブが周囲の雑音を遮断します。耳管は幅を調節できます。
    全長(mm)約770医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Lumileds 可視光LED LUXEON CZ シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 可視光LED LUXEON CZ シリーズ

    LUMILEDS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLAM SR-165-C 165mm(16.5cm) コアキシャル(同軸)スピーカー RELAXシリーズ BLAM

    BLAM SR-165-C 165mm(16.5cm) コアキシャル(同軸)スピーカー RELAXシリーズ

    BLAM
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    BLAM(ブラム)のコアキシャルスピーカー、SR-165-Cです。BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。BLAMの創業以来、ロングセラーとなっているRelaxシリーズの165mm/2ウェイキットの新しいモデルです。
    入力インピーダンス(Ω)3取付穴径(Φmm)142再生周波数帯域(Hz)60~25(Hz~kHz)音圧レベル(dB)出力:93スピーカー165mm coaxial speaker定格入力(W)75取付奥行(mm)62.4
  • Lumileds 可視光LED LUXEON 3020 シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 可視光LED LUXEON 3020 シリーズ

    LUMILEDS
    859税込945
    1セット(50個)ほか
    7日以内出荷
  • アネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V 綿・ベルクロ フォーカルコーポレーション

    アネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V 綿・ベルクロ

    フォーカルコーポレーション
    6,819税込7,501
    1個
    翌々日出荷
    ワンプッシュで容易に排気できるイージーリリースバルブを採用しています。
    仕様(カフ)綿・ベルクロ付属品専用ケース材質本体/亜鉛ダイキャスト、ゴム袋/TPU(熱可塑製ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)測定範囲0~300mmHgサイズカフ/140×540mm、チューブ長/700mm質量(g)約380アズワン品番8-4483-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000001適合寸法(mm)FC-100V/240~400、FC-101/260~340医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 血圧計用ゴム球(ノンラテックス) フォーカルコーポレーション

    血圧計用ゴム球(ノンラテックス)

    フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラテックスアレルギーの心配のないポリ塩化ビニール製。
    寸法(mm)Φ42×103アズワン品番8-3519-13松吉医科器械コード23-7095-00
  • BLAM 5cm マルチスピーカー 車載用 フルレンジ スピーカー BLAM

    BLAM 5cm マルチスピーカー 車載用 フルレンジ スピーカー

    BLAM
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・BLAM(ブラム)の2way車載用スピーカー、LFR 52です。・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。
    口径(Φmm)取付穴:56.5入力インピーダンス(Ω)4再生周波数帯域(Hz)200~45k音圧レベル(dB)出力:86.0(2.83V/1m)定格入力(W)25取付奥行(mm)32
  • アネロイド血圧計・コットンカフ フォーカルコーポレーション

    アネロイド血圧計・コットンカフ

    フォーカルコーポレーション(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    測定部位上腕仕様ラテックスフリー材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540グレー質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300アズワン品番8-4483-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)

    2WAYスピーカー

    BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
    音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDiL LEDレンズ LEDIL

    LEDiL LEDレンズ

    LEDIL
    559税込615
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • ゴム袋・大人用 (ラテックスフリー) フォーカルコーポレーション

    ゴム袋・大人用 (ラテックスフリー)

    フォーカルコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)122×225
  • アネロイド血圧計・カラーナイロンカフ フォーカルコーポレーション

    アネロイド血圧計・カラーナイロンカフ

    フォーカルコーポレーション
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    測定部位上腕仕様ラテックスフリー材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

    20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット

    ワンダーピュア(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    種類工作キット材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド質量(kg)19取付穴径(Φmm)185付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
  • アルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 フォーカルコーポレーション

    アルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式

    フォーカルコーポレーション(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
    材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル全長(mm)770質量(g)96径(Φmm)(チェストピース)47保証期間1年間医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121 Panasonic(パナソニック)

    卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
    高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
    仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ電源AC100V・50/60Hz表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)周波数特性50Hz~20kHzその他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台