カテゴリ
- 制御機器(11)
- 建材・エクステリア(4)
- 清掃用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
- ペンギンワックス(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ダイキン潤滑機設(2)
- BUSSMANN(2)
- FITOK(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 小野測器(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- Canon(1)
- テンパール工業(1)
- NTB(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ニチコン(1)
- brembo(1)
- C & K COMPONENTS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lv-0012」の検索結果

リモコン LV-RC12
Canon¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷リモコン対応機種LV-WU360/LV-WX370/LV-X350/LH-WU350UST/LH-WX370USTアズワン品番65-2763-02
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入
BUSSMANN¥81,980税込¥90,1781箱(10個)7日以内出荷ヒューズリンク、LV、12 A、AC 500 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、補助、時間遅延仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1350アズワン品番65-8055-34
LV3**分配弁用集合アタッチメント
ダイキン潤滑機設¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。用途建設機械、工作機械に使用されています。最高使用圧力(MPa)17.5耐圧力(MPa)27
レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥669税込¥7361個当日出荷から11日以内出荷丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状レバーロック形電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
LV分配弁
ダイキン潤滑機設¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から27日以内出荷口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。用途建設機械、工作機械に使用されています。使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)17ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ
IDEC(和泉電気)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38照光色赤
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40照光色赤
コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、12 本の部品から構成されたトルク制限ねじのセットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:トルク制限ねじ●併用可能製品:Compact NSX DC●コード番号:211-2654アズワン品番65-8060-04
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30照光色赤
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
ネオクラシック フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。
BP-90LiⅡ
ペンギンワックス¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210回転数200rpm※無負荷でのDATAパッド9インチ連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
ブレーキパッド
brembo¥11,560~税込¥12,716~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から9日以内出荷仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
MICジェジュナルチューブ ENFitコネクタ 有効長:52cm 8200シリーズ
アバノス・メディカル1本4日以内出荷空腸への栄養投与のみ可能有効長(mm)520医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00194000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
FRメタルガスケット式面シール継手 ロンググランド
FITOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール使用圧力(MPa)6L/CU/NI:35.1サイズ(inch)0.25寸法E(mm)4.6(0.18in)肉厚(inch)0.89適合チューブ外径(inch)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
FRメタルガスケット式面シール継手 ショートグランド
FITOK¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール使用圧力(MPa)6L/CU/NI:35.1サイズ(inch)0.25寸法E(mm)4.6(0.18in)肉厚(inch)0.89適合チューブ外径(inch)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 6/10A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入
BUSSMANN¥129,800税込¥142,7801箱(10個)7日以内出荷。ヒューズリンク、LV、0.6 A、AC 600 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、CC、時間遅延、防止タイプ仕様●定格電流:6/10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ-R●ヒューズ規格:CSA、CE●コード番号:182-1381アズワン品番65-8055-29
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275アズワン品番65-7514-76
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 緑 1極オン / オフスイッチ IP40
C & K COMPONENTS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)30dcLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチアクチュエータ色黒ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC30
9インチコードレスポリッシャー
ペンギンワックス¥229,800~税込¥252,780~1台8日以内出荷9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925MX使用時)、14.6(LV14MX使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210パッドサイズ(inch)9
9インチコードレスポリッシャー 本体
ペンギンワックス¥94,980税込¥104,4781台8日以内出荷コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利! 調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。仕様(推奨バッテリー)LV925MX、LV14MX、(推奨充電器)CLQ-1N質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925MX使用時)、14.6(LV14MX使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210連続使用時間(分)160(LV925MX使用時)、240(LV14MX使用時)充電時間(分)60(LV925MX使用時)、90(LV14MX使用時)パッドサイズ(inch)9
CoolRack LV 13mm/16mmx12本 パープル
biocision¥58,980税込¥64,8781個48日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:Φ13mm/Φ16mmテストチューブ×12本●外寸:137×95×96mm●色:パープルアズワン品番65-3802-21