カテゴリ
- バイク純正部品(28)
- メカニカル部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 機構部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- リリカラ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- リオン(3)
- エレコム(2)
- サンコーテクノ(2)
- CKD(2)
- THK(2)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 中央精機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- LEM(2)
- LIXIL(2)
- PROST's(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lv-25」の検索結果

LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P
LEM¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15出力電流(mA)25入力電流(A)14動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)29.2巻数比0.5840277778
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(16件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
エレベーター三脚250ミニ
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255最小・最大高さ(mm)約150・約260昇降幅(mm)約60定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約150~260
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
高真空アングルバルブ(手動)
入江工研¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から93日以内出荷NWフランジ接続の手動真空バルブです。用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式手動(回転ハンドル)材質(ベローズ)SUS316L
ダンディ レベラー台車(UDLV)
花岡車輌¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷から翌々日出荷レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラインポンプ LV型
寺田ポンプ製作所¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷から16日以内出荷配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。種類ラインポンプ
LUSTER V ラスターV
PRO:TRUST(プロトラスト)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷アルミマシンカットシャロースプール アルミハンドル 握りやすい大型ラウンドノブ PEライン150m付用途ソルトゲームにおススメの糸付アルミスプールリール。 アルミハンドル、PEライン付。LV2500Sはエギングやシーバスにも対応。LV3500Sはショアジギングにも対応。ベアリング(ボール/ローラー)2/1比率ギア:5.2:1
ダクタイルキャスター(LV型) 固定車
カツヤマキカイ¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,398税込¥5,9381個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク
THECUT¥58,980税込¥64,8781本3日以内出荷コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り