カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lv-612」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DT Z軸ステージ 40×60 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60

    中央精機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT Z軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60(両ハンドル)

    中央精機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT Z軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)

    中央精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT Z軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/2-12 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/2 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/2-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1580アズワン品番65-8003-43
  • JK-180 ヘビーメッシュジャケット コミネ

    JK-180 ヘビーメッシュジャケット

    コミネ
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    7日以内出荷
    風通しがよく、強度に優れるヘビーメッシュを使用したハーフメッシュジャケット。フルプロテクション仕様で、肩と肘にはCEレベル2のソフトプロテクターを採用。効果的に配置された伸縮パネルでライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パイピング : 胸部・腕・背中。・胸部プロテクターSK-689、SK-612もしくはSK-682を標準装備。・肩プロテクター : SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター :SK-811またはSK-810を標準装備。・脊椎プロテクター : SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断
    材質[表地] ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、ナイロン、EVA、その他 [裏地] ポリエステル色ブラック/レッドサイズ3XL
  • JK-180 ヘビーメッシュジャケット コミネ

    JK-180 ヘビーメッシュジャケット

    コミネ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1着
    7日以内出荷
    風通しがよく、強度に優れるヘビーメッシュを使用したハーフメッシュジャケット。フルプロテクション仕様で、肩と肘にはCEレベル2のソフトプロテクターを採用。効果的に配置された伸縮パネルでライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パイピング : 胸部・腕・背中。・胸部プロテクターSK-689、SK-612もしくはSK-682を標準装備。・肩プロテクター : SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター :SK-811またはSK-810を標準装備。・脊椎プロテクター : SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断
    材質[表地] ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、ナイロン、EVA、その他 [裏地] ポリエステル