カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lv-643」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密Z軸ステージ 60×60 中央精機

    精密Z軸ステージ 60×60

    中央精機
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
    質量(kg)0.9種類Zステージクランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.005テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
  • L型取付ブラケット 中央精機

    L型取付ブラケット

    中央精機
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
    質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ/画像処理カテゴリ
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
"lv-643" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷