カテゴリ
- 制御機器(3)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lvma」の検索結果

LEDモジュール Viewmo100
トライト¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
DLV丸カップ
エフピコ¥639~税込¥703~1袋(30枚)ほか翌日出荷から3日以内出荷DLV-BOX専用の連結カップ。本体天面と専用カップ本体がカチッとはまり、輸送時に転びにくい仕様。味噌汁やトッピングなど汎用的に使用できるカップ型容器です。BOX・蓋は別売り。材質マルチSD直径(Φmm)100高さ(mm)57質量(g)4.7
MLV マイクロファイバークロス
TKG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷洗浄後のふき取りに最適。 マイクロファイバー(超極細繊維)が複雑な汚れや細かい水分までも絡めとることができます。 吸水性、通気性に優れているため、水拭き、乾拭きどちらでも使用可能です。 MLVポリカーボネイトシリーズはもちろん金属製、ガラス製の商品にもご使用いただけます。材質ポリエステル寸法(縦×横)(mm)620×490TKG品番9-1331-0101
DiodesZetex インバータ インバータ 74
DiodesZetex¥22,980税込¥25,2781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5ns。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 74LVC バッファ 非反転, 5ピン SOT-25
DiodesZetex¥969税込¥1,0661袋(100個)7日以内出荷論理回路 = 74LVC。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 1。シュミットトリガ入力 = あり。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = プッシュプル。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。74LVCファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ NC7SV04P5X
onsemi¥659税込¥7251セット(50個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.2 ns @ 30 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = S70。ピン数 = 5。論理回路 = LVCMOS。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 1.25mm。TinyLogic ULP-A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応