カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72全長(mm)250質量(g)400差込角(mm)12.7
ハイブリッドソケットセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。 ニッケルクロムメッキの表面処理です。用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適ですトラスコ品番421-3378セット内容13点材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(kg)2.3差込角(mm)12.7間口W×奥行D×高さH(mm)【ケース】290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4252)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら