カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
「lw-150n」の検索結果

電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷質量(kg)14.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26騒音値(dB)43圧力(kPa)20入力(W)180/170使用圧力範囲(kPa)10~25
電磁式エアーポンプLWシリーズ
安永エアーポンプ¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷吐出専用タイプ(省エネモデル)用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係質量(kg)14.1流体空気周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216定格圧力範囲(kPa)20