カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
「lwa-30」の検索結果

AC100V LEDケイライト
ハタヤリミテッド¥21,980税込¥24,1781台当日出荷高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
LEDワークライト スタンド式ダブル
EARTH MAN(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外電球の種類白色LED(交換不可)