カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
「lwbm-82-m8-50」の検索結果

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598税込¥5,0581個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。